PALMGREN 9682413 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 4 x 16 tuuman hihnan koko | CD6 LVL

PALMGREN 9682413 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 4 x 16 tuuman hihnan koko

Varastossa
Tuote: CD6LVL Malli: 9682413

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,862.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan / kiekon viimeistelykone
Ampeeria7.72
Hihnan SFPM2475 & 4950
Vyön koko4.5 "x 59"
Levy Dia.16 "
Levyn nopeus (SFPM)2475 & 4612
Moottori HP2.5
Moottorin kierrosluku1750 & 3500
Vaihe3
Taulukon koko17.71 "x 9.05"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.35
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaLevy Dia.Levyn nopeus (SFPM)HPeräMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
PALMGREN 9681110 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 10 tuuman levyn halkaisija, 6 x 48 tuuman hihnan koko | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Hihnan / kiekon viimeistelykone1-€1,379.13
PALMGREN 9681112 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 12 tuuman levyn halkaisija, 6 x 48 tuuman hihnan koko | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Hihnan / kiekon viimeistelykone1-1/2-€2,368.04
PALMGREN 9682088 Hihna- ja penkkihiomakone | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Hihnamylly3/4-€997.98
PALMGREN 9682414 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 8 x 24 tuuman hihnan koko | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Hihnan / kiekon viimeistelykone5.5875 & 1750€23,258.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682413 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 4 x 16 tuuman hihnan koko
€12,862.31 / yksikkö