PALMGREN 9681110 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 10 tuuman levyn halkaisija, 6 x 48 tuuman hihnan koko | CD6LUW

PALMGREN 9681110 Hihnan ja levyn viimeistelykone, levyn halkaisija 10 tuumaa, hihnan koko 6 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6LUW Malli: 9681110

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,379.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan / kiekon viimeistelykone
Ampeeria13.4/6.7
Hihnan SFPM1470
Vyön koko6 "x 48"
Vyöpöydän koko6 "x 10-1 / 8"
Levy Dia.10 "
Levyn nopeus (RPM)1880
Levypöydän koko (tuumaa)7 "x 14"
HP1
Moottori HP1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.95
Laivan korkeus (cm)151.13
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)80.01
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaLevy Dia.Levyn nopeus (SFPM)HPeräMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
PALMGREN 9681112 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 12 tuuman levyn halkaisija, 6 x 48 tuuman hihnan koko | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Hihnan / kiekon viimeistelykone1-1/2-€2,368.04
PALMGREN 9682088 Hihna- ja penkkihiomakone | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Hihnamylly3/4-€997.98
PALMGREN 9682413 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 4 x 16 tuuman hihnan koko | CD6 LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Hihnan / kiekon viimeistelykone2.51750 & 3500€12,862.31
PALMGREN 9682414 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 8 x 24 tuuman hihnan koko | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Hihnan / kiekon viimeistelykone5.5875 & 1750€23,258.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9681110 Hihnan ja levyn viimeistelykone, levyn halkaisija 10 tuumaa, hihnan koko 6 x 48 tuumaa
€1,379.13 / yksikkö