PALMGREN 9680223 Poranpuristin, Hammaspää, 230V, 3PH, 20 tuuman koko | CH3QTH DH28GS

PALMGREN 9680223 Poranpuristin, hammaspyörän pää, 230V, 3PH, koko 20 tuumaa

Tuote: CH3QTH Malli: 9680223Ristiviite: DH28GS
€7,674.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammaspyöräporakone
Pohjan koko22 5/8 x 15 3/4 "
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.3 39 / 64 "
Syvyys25 "
Drive TypeVaihdepää
Korkeus82 "
Moottori HP1 1/2 - 2 hv
Sulan halkaisija2 23 / 64 "
Karan nopeus90 - 3480 rpm
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta15 1/2 x 14 13/16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusMoottori HPSulan halkaisijaHinta
PALMGREN 9680224 Poranpuristin, Hammaspää, 230V, 3PH, 18 tuuman koko | CH3QTG DH26GT 968022420 5/8 x 13 13/16 "23 "51 "1 1/2 - 2 hv2"€5,956.36
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680212 Poranpuristin, Hammaspää, 240V, 2HP, 22 tuuman koko | CH3QTJ B40PTE 968021216 x 20 "28 "80 "-2 61 / 64 "€11,196.82
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680225 Poranpuristin, Hammaspyörä, 240V, 3HP, 22 tuuman koko | CH3QTK 40PM04 968022517 3/4 x 26 "28 "86.5 "2 - 3 hp2 61 / 64 "€10,270.43
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680222 Poranpuristin, Hammaspää, Tehonsyöttö, Lattia, 230V, 4HP, 3PH, 30 tuumaa Koko | CH3QTL B50GSM 9680222-44 "97 "3 / 4 hp-€28,014.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680223 Poranpuristin, hammaspyörän pää, 230V, 3PH, koko 20 tuumaa
€7,674.55 / yksikkö