PALMGREN 9680212 Poranpuristin, Hammaspää, 240V, 2HP, 22 tuuman koko | CH3QTJ B40PTE

PALMGREN 9680212 Poranpuristin, hammaspyörän pää, 240 V, 2 hv, koko 22 tuumaa

Tuote: CH3QTJ Malli: 9680212Ristiviite: B40PTE
€11,196.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammaspyöräporakone
Pohjan koko16 x 20 "
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.4 1 / 2 "
Syvyys28 "
Drive TypeVaihdepää
Korkeus80 "
Sulan halkaisija2 61 / 64 "
Karan nopeus95 - 3200 rpm
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta16 3/4 x 17 1/2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusMoottori HPSulan halkaisijaHinta
PALMGREN 9680224 Poranpuristin, Hammaspää, 230V, 3PH, 18 tuuman koko | CH3QTG DH26GT 968022420 5/8 x 13 13/16 "23 "51 "1 1/2 - 2 hv2"€5,956.36
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680223 Poranpuristin, Hammaspää, 230V, 3PH, 20 tuuman koko | CH3QTH DH28GS 968022322 5/8 x 15 3/4 "25 "82 "1 1/2 - 2 hv2 23 / 64 "€7,674.55
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680225 Poranpuristin, Hammaspyörä, 240V, 3HP, 22 tuuman koko | CH3QTK 40PM04 968022517 3/4 x 26 "28 "86.5 "2 - 3 hp2 61 / 64 "€10,270.43
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680222 Poranpuristin, Hammaspää, Tehonsyöttö, Lattia, 230V, 4HP, 3PH, 30 tuumaa Koko | CH3QTL B50GSM 9680222-44 "97 "3 / 4 hp-€28,014.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680212 Poranpuristin, hammaspyörän pää, 240 V, 2 hv, koko 22 tuumaa
€11,196.82 / yksikkö