PALMGREN 9680157 Poranpuristin, Penkki, askelpyörä, 16 nopeus, 15 tuuman koko | CD6LVR

PALMGREN 9680157 Poranpuristin, penkki, askelpyörä, 16 nopeus, 15 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6LVR Malli: 9680157

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,761.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiporain
Vahvistimet AC8.6/4.3
Syvyys27 "
Korkeus43 "
Tulovirta7.3 / 3.7A
Moottori HP1 / 2 hp
Nopeuksien määrä16
RPM138 3476 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT2
Karan matka5"
Keinu15 "
Pöydän työpinta11 1/2 x 11 1/2 "
Jännite120 / 240V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)68.58
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusMoottori HPRPMJänniteHinta
PALMGREN 9680150 Poranpuristin, penkki, askelpyörä, 16 nopeus, 12 tuuman koko | CD6LVQ 9680150616 1 / 2 "38 7 / 8 "1 / 3 hp244 3386 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa120V€914.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680157 Poranpuristin, penkki, askelpyörä, 16 nopeus, 15 tuuman koko
€1,761.14 / yksikkö