Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9680150 Poranpuristin, penkki, askelpyörä, 16 nopeus, 12 tuuman koko | CD6LVQ

PALMGREN 9680150 Poranpuristin, penkki, askelpyörä, 16 nopeus, 12 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6LVQ Malli: 9680150

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€914.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiporain
Vahvistimet AC6
Syvyys16 1 / 2 "
Korkeus38 7 / 8 "
Tulovirta6A
Moottori HP1 / 3 hp
RPM244 3386 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan nopeus16
Karan kartioJT33
Karan matka3-1 / 4 "
Keinu13.25
Pöydän työpinta8 5/8 x 9 7/16 "
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)98.76
Laivan pituus (cm)6.02
Laivan leveys (cm)6.02
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusMoottori HPRPMJänniteHinta
PALMGREN 9680157 Poranpuristin, Penkki, askelpyörä, 16 nopeus, 15 tuuman koko | CD6LVR 96801578.6/4.327 "43 "1 / 2 hp138 3476 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa120 / 240V€1,761.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680150 Poranpuristin, penkki, askelpyörä, 16 nopeus, 12 tuuman koko
€914.93 / yksikkö