PACKARD

Yli 60 vuoden kokemuksella Packard, jonka pääkonttori sijaitsee Kennesawissa, GA, on tarjonnut korkealaatuisia LVI-laitteita valmistus-, elintarvike- ja juomateollisuudelle, kone- ja metalliteollisuudelle. Lue lisää

Suodattaa

Moottorit

LVI ja jäähdytys

avokkaat

Pneumatiikka

Tietoja PACKARDista

Yrityksen valikoimaan kuuluvat puhaltimet, tuulettimen siivet, pyörät ja hihnapyörät, akselit, kompressorit, lauhdutusyksiköt, valokaaren vaimentimet, sulakkeet ja sytyttimet. Packardin vedonvaimentimet ovat ihanteellisia alimittaisten savupiippujen, lämmittimien, kattiloiden ja uunien aiheuttamien tuuletusongelmien ratkaisemiseen sekä kaupallisissa että teollisissa tuulettimissa. Näissä induktoreissa on kestävä koteloitu moottori, joka tuottaa suuren ilmavirran, ja niitä on saatavana teräksestä, aluminoidusta teräksestä, kuparista ja muovista valmistettuina kotelomateriaaleina erittäin kestäviksi. Packard SD300 upotettava vedenpoistopumppu sopii erinomaisesti veden pumppaukseen tulva- tai hätäpumppusovelluksissa polypropeenirakenteensa ansiosta. Se kestää monenlaisia ​​kemikaaleja ja käsittelee jopa 57 GPM:n nestevirtoja 10 jalan korkeudella. Tämä laite on varustettu 3-napaisella maadoitetulla johdolla käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi ja vaatii 120 VAC virtalähteen toimiakseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuotteita, jotka ovat saatavilla 1/25, 1/30, 1/35, 1/40 ja 1/50 HP:n versioina Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Lähetys

Nämä Packardin tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Grinotchin vyöt

Näissä hihnoissa on pohjamuotoinen rakenne, joka vähentää tärinää, kulumista ja hihnan alkukireyden häviämistä. Niissä on myös suuremmat sivuseinät, jotka tarjoavat enemmän hihnakosketusta. Näissä lovihihnoissa on tarkkuus... Lue Lisaä 

ICM-puhaltimen puhaltimen ohjaus

Tämä UL-listattu ohjausjärjestelmä on ihanteellinen kompressorisovelluksiin. Siinä on tuulettimen jälkeinen viiveajastin, joka puhdistaa ilmakanavat lämmitys-/jäähdytysjakson lopussa. Se sisältää myös int... Lue Lisaä 

EC Direct Drive -puhallinmoottori

Tämä moottori on ihanteellinen käytettäväksi sisäuuneissa, ilmankäsittelylaitteissa ja lämpöpumpuissa. Siinä on pyörimisen tunnistustekniikka, joka auttaa moottoria valitsemaan pyörimisnopeuden automaattisesti käynnistyksen yhteydessä. Se sisältää ... Lue Lisaä 

PACKARD Kilpailuedut

Titan HD Run kondensaattori

Tässä kondensaattorissa on metalloitu polypropeenikalvotekniikka, joka palautuu itsestään vian sattuessa. Sen mukana tulee UL-listattu paineherkkä katkaisija, joka mahdollistaa kondensaattorin helpon irrotuksen piiristä sen käyttöiän (jopa 60000 tuntiin) lopussa. Sen mukana tulee patentoitu, ympäristöystävällinen öljy, joka estää korroosiota ja edistää optimaalista lämmönsiirtoa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä piikarbidista on?

Piikarbidi-sytyttimellä sytytetään kaasuuuneja huoneen ympäröivän ilman lämmittämiseksi. Piikarbidimateriaali pystyy sublimoitumaan, mikä mahdollistaa sen muuttumisen suoraan kaasumaiseen muotoon kiinteästä tilasta, joten se toimii hyvin myös korkeissa jännitteissä ja korkeissa lämpötiloissa. Sillä on myös muita ominaisuuksia, kuten äärimmäinen kemiallinen inertisyys, korroosionkestävyys ja erinomainen lämpökyky.

Mitä tapahtuu, kun vetoinduktorimoottori vioittuu?

Jos vetoinduktion moottori pettää, se aiheuttaa ääniä ja heikentää uunin tehoa. Jos uunia ei vaihdeta nopeasti, uuni lopettaa toiminnan ja lakkaa toimimasta.

Mihin suuntaan vedonvaimennin tulisi asentaa?

Vedonvaimennin voidaan asentaa vaakasuoraan, pystysuoraan tai kaltevaan tuuletusputkiin optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Yksinomaiset tuotemerkit