Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACKARD 66590: n indusoima uunin puhallin 115 V | AC6QVV 35Z760

PACKARD 66590 Indusoitu vetouunin puhallin 115 volttia

Varastossa
Tuote: AC6QVV Malli: 66590Ristiviite: 35Z760

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndusoitu uunin puhallin
Ampeeria1.5
Syvyys8-1 / 4 "
Sopii tuotemerkkiinGoodman
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroB4059000
Korkeus6"
MateriaaliMetallipesä
HuomautuksiaTuotetta käytetään vain OEM: n suorana korvaavana tuotteena. Muu käyttö on väärä käyttö, joka mitätöi takuun ja voi luoda vaarallisia olosuhteita
Jännite115
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mercedes -Benz Goodman B4059000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsAmpeeriaSyvyysLeveysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusMateriaaliHinta
PACKARD 82590 Induced Draft Uunipuhallin 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Metallipesä€639.31
PACKARD 66501: n aiheuttama uunin puhallin 115 V | AA6JYR 14C432 665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Metallipesä€208.14
PACKARD 66002: n aiheuttama uunin puhallin 115 V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1 / 2 "8.875 "Goodman0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Metallipesä€244.79
PACKARD 66833: n aiheuttama uunin puhallin 115 V | AA6JYU 14C434 668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Metallipesä€351.28
PACKARD 66338: n aiheuttama uunin puhallin 115 V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Muovikotelo€468.60
PACKARD 65230: n aiheuttama uunin puhallin 230 V | AC6QVT 35Z758 65230-0.85-1 / 4 "5.25 "KantajaHC24HE2304.25 "Metallipesä€489.79
PACKARD 66350 Induktiolämmitteinen uunin puhallin 115 volttia | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Muovikotelo€657.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKARD 66590 Indusoitu vetouunin puhallin 115 volttia
€347.03 / yksikkö