PAC STRAPPING PRODUCTS

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Putkityöt

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Materiaalinkäsittely Suodattaa

HihnavarusteetKatso kaikki

  • Reuna- ja kulmasuojat

    Suunniteltu kiristämään hihna maksimaaliseen kireyteen vahingoittamatta pakkausta. Muovi-, HDPE- ja teräsvaihtoehtoja on saatavana jopa 42 tuuman pituisina. Teräskulmat täyttävät kaikki GSA- ja liittovaltion vaatimukset

  • Manuaaliset vanteelliset tiivisteet ja kiristimet

    Suunniteltu kiristämään ja tiivistämään manuaalisesti muovi- tai teräsvanteita, joiden leveys on enintään 1-1 / 2 tuumaa. Saatavana myös teräksestä ja muovista valmistetut yhdistelmätyökalut 2-in-1-käyttöön

  • Muoviset vanteet

    Polyesteri- ja polypropeenivanteet jopa 18000 jalan pituisina versioina, jotka on suunniteltu käytettäväksi pakkausteollisuudessa esineiden kevyeen ja keskiraskaaseen kiinnitykseen, lavaamiseen ja niputtamiseen. Saatavana myös sarjoja, jotka sisältävät tiivisteitä, kiristimiä ja puristimia

  • Pneumaattiset vanteelliset tiivisteet ja kiristimet
  • Teräshihna

    Suunniteltu raskaisiin tai erittäin raskaisiin vanteisiin pakkaus-, rakennus- ja autoteollisuudessa. Suurin murtolujuus on 5530 lb ja saatavana enimmäispituudella 2942 jalkaa

  • Hihnaleikkurit
  • Vannekoneet
  • Hihnatiivisteet ja soljet

    Avoimet, suljetut ja hammastetut tiivisteet; ja helposti langoitettavat, yhtenäiset soljet korkealaatuisesta polyesteristä ja metallista. Täytä ASTM-standardi D3950 ja on suunniteltu liittämään vanteiden päät

Tietoja PAC STRAPPING PRODUCTSista

FROMM Holding AG: n PAC Strapping Products on CE-sertifioitujen vanteiden valmistuslaitteiden, työkalujen ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistaja elintarvike- ja juomateollisuudessa, sanomalehti-, lääke- ja tekstiiliteollisuudessa. PAC-vanteiden tuotteiden luettelo sisältää muovivanteita, teräsvanteita, pneumaattisia ja manuaalisia vanteen tiivistimiä ja kiristimiä, vanteen tiivisteitä ja solkia, reuna- ja kulmasuojuksia sekä vanteenleikkureita. PAC: n muovi- ja teräshihnat ovat sitkeitä ja niitä käytetään tiilien, kivilaattojen ja lohkojen kuljetukseen. Tuotemerkki tarjoaa myös laajan valikoiman vanteita käyttäviä koneita PAC-vanteiden koneiden tuotevalikoimaansa.

Yksinomaiset tuotemerkit