Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7370 Polttoaineletkun irrotustyökalu 5/16 tuuman | AC3JFU 2TVX7

OTC TOOLS 7370 Polttoaineletkun irrotustyökalu 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3JFU Malli: 7370Ristiviite: 2TVX7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineletkut
VäriHarmaa
Pituus3 / 4 "
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8409915085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
OTC TOOLS 6511 Polttoaineletkun katkaisutyökalu 3/8-1/2 In | AC3JFW 2TVY1 6511Musta8"€30.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7370 Polttoaineletkun irrotustyökalu 5/16 tuumaa
€16.28 / yksikkö