Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 1951M lukkomutteri 3/4 tuuman veto 55 mm 6 pisteen syvä | AD6YMP 4CLP6

OTC TOOLS 1951M lukkomutterikanta 3/4 tuuman veto 55 mm 6 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AD6YMP Malli: 1951MRistiviite: 4CLP6

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutterin liitäntä
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliErittäin luja teräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko55mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
OTC TOOLS 1950M lukkomutteri 3/4 tuuman veto 54 mm 6 pisteen syvä | AD6YMN 4CLP5 1950M54mm€114.66
OTC TOOLS 1952M lukkomutterihylsy 3/4 tuuman veto 60 mm 6 pisteen syvä | AD6YMQ 4CLP7 1952M60mm€113.06
OTC TOOLS 1953M lukkomutteri 3/4 tuuman veto 70 mm 6 pisteen syvä | AD6YMR 4CLP8 1953M70mm€104.23
OTC TOOLS 1954M lukkomutterihylsy 3/4 tuuman veto 71 mm 6 pisteen syvä | AD6YMT 4CLP9 1954M71mm€157.47
OTC TOOLS 1955M lukkomutterihylsy 3/4 tuuman veto 80 mm 6 pisteen syvä | AD6YMU 4CLR1 1955M80mm€110.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1951M lukkomutterikanta 3/4 tuuman veto 55 mm 6 pisteen syvä
€105.29 / yksikkö