Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBIS RCSO3215-1 GREY Säiliön kansi Harmaa | AG6XTX 49K908

ORBIS RCSO3215-1 GRAY Säiliön kansi Harmaa

Varastossa
Tuote: AG6XTX Malli: RCSO3215-1 GREYRistiviite: 49K908

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella5 / 8 "
Ulkopituus32 "
Ulkopuolinen leveys15 "
TyyppiPeite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS RCSO3215-1 GRAY Säiliön kansi Harmaa
€34.40 / yksikkö