Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBIS RCS01215-1 HARMAA kansi harmaa 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948

ORBIS RCS01215-1 HARMAA kansi Harmaa 15 x 4 x 12

Varastossa
Tuote: AF4QTE Malli: RCS01215-1 GREYRistiviite: 9G948

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti kansi
VäriHarmaa
Sopii roskakorin leveydelle12 "
Korkeus5 / 8 "
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella5 / 8 "
Ulkopituus12 "
Ulkopuolinen leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS RCSO2415-1 SININEN Säiliön kansi Sininen | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 SININENsininen-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS RCS02415..HARMAA Säiliön kansi Harmaa | AF3NWW 8A911 RCS02415..HARMAAHarmaa-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS CBC4842-1 HARMAA Kansi Harmaa 41-1/2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 HARMAAHarmaaKorkean tiheyden polyeteeni4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS CBC4842-1 NATURAL-kansi Luonnollinen 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 LUONNOLLINENLuonnollinenKorkean tiheyden polyeteeni4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS RCS01215-1 SININEN Kansi Sininen 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 SININENsininenpolyeteeni5 / 8 "12 "15 "€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS RCS01215-1 HARMAA kansi Harmaa 15 x 4 x 12
€14.83 / yksikkö