Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS NPL606 Scraper Wht Kaavin 6-1/4 x 4-1/2 x 3/4 Valkoinen | AA2CZQ 10E153

ORBIS NPL606 Kaavin Wht Kaavin 6-1/4 x 4-1/2 x 3/4 valkoinen

Tuotenumero: AA2CZQ Malli: NPL606 Kaavin WhtRistiviite: 10E153
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€16.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräRuoan käsittelykaavin
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus3 / 4 "
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella3 / 4 "
Ulkopituus6 1 / 4 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NPL606 Kaavin Wht Kaavin 6-1/4 x 4-1/2 x 3/4 valkoinen
€16.39 / yksikkö