Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS DGS6040 Dolly Grey 3 Container Dolly 650 Lb. | AA2CZE 10E141

ORBIS DGS6040 Dolly Grey 3" Container Dolly 650 Lb.

Tuotenumero: AA2CZE Malli: DGS6040 Dolly Harmaa 3 "Ristiviite: 10E141
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€134.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKontti Dolly
Pyörän kokoonpano, pyörän kokoonpano(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä, kiinteä
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän pyörän materiaali, kulutuspinnan materiaaliKumi
Pyörän leveys1"
VäriHarmaa
Kantavuus650 lbs.
Max. Suorakulmio21 13 / 16 "x 13 29 / 32"
Pyörien lukumäärä4
Kokonaispituus21 7 / 8 "
kokonaisleveys14 "
Lavan korkeus3"
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan tyyliAvoin, huulilla ylöspäin
Alustan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Suorakulmio (21.8 "x 13.9")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS DGS6040 Dolly Grey 3" Container Dolly 650 Lb.
€134.83 / yksikkö