ORBIS CBC4842-1 HARMAA Kansi Harmaa 41-1/2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1

ORBIS CBC4842-1 HARMAA kansi Harmaa 41-1/2 x 3.9 x 48

Varastossa
Tuote: AF3PNP Malli: CBC4842-1 GREYRistiviite: 8AKD1

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti kansi
VäriHarmaa
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella4"
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys41.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)125.98
Laivan leveys (cm)109.98
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS RCSO2415-1 SININEN Säiliön kansi Sininen | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 SININENsininen-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS RCS02415..HARMAA Säiliön kansi Harmaa | AF3NWW 8A911 RCS02415..HARMAAHarmaa-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS CBC4842-1 NATURAL-kansi Luonnollinen 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 LUONNOLLINENLuonnollinenKorkean tiheyden polyeteeni4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS RCS01215-1 HARMAA kansi harmaa 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948 RCS01215-1 HARMAAHarmaapolyeteeni5 / 8 "12 "15 "€14.83
ORBIS RCS01215-1 SININEN Kansi Sininen 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 SININENsininenpolyeteeni5 / 8 "12 "15 "€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS CBC4842-1 HARMAA kansi Harmaa 41-1/2 x 3.9 x 48
€355.70 / yksikkö