Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES ST-100-2426 Langansitoja 26 - 24 Awg 6 tuumaa | AC3FBL 2RZP8

OK INDUSTRIES ST-100-2426 langanpoistaja 26-24 Awg 6 In

Varastossa
Tuote: AC3FBL Malli: ST-100-2426Ristiviite: 2RZP8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€115.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko26-24 AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliMuoviholkki
Kahvan tyyppiMuoviholkki
EristettyEi
Kokonaispituus6"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahva materiaaliKahvan tyyppiEristettyeräKokonaispituusHinta
OK INDUSTRIES ST-100 -johtosuodatin 24 - 22 Awg 6 tuumaa | AC3FBK 2RZP7 ST-10024-22 AWGMuoviholkkiMuoviholkkiEiLankaleikkuri ja strippari6"€129.90
OK INDUSTRIES ST-100-2830 Langansitoja 30 - 28 Awg 6 Tuumaa | AC3FBM 2RZP9 ST-100-283030-28 AWGMuoviholkkiMuoviholkkiEiVaijerinpoistaja6"€118.83
OK INDUSTRIES OK-3907-2830 Langansitoja 30 - 28 Awg 6 Tuumaa | AC3FBQ 2RZR3 OK-3907-283030-28 AWGMuoviergonominenKylläVaijerinpoistaja6"€107.30
OK INDUSTRIES ST-500 -langankuori 30 - 20 Awg 4 tuumaa | AC3FBR 2RZR4 ST-50030-20 AWG--EiSäädettävä vaijeri4"€73.28
OK INDUSTRIES ST-550 -johtoliitin 28-18 Awg 4 tuumaa | AC3FBU 2RZR6 ST-55028-18 AWG--EiSäädettävä vaijeri4"€80.47
OK INDUSTRIES ST-450 -johtosuodatin 36 - 26 Awg 3-7 / 8 tuumaa | AE6JQD 5TDD3 ST-45036-26 AWGMuoviMuoviEiSäädettävä vaijeri3.875 "€96.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES ST-100-2426 langanpoistaja 26-24 Awg 6 In
€115.38 / yksikkö