Korvan kiinnittimet

Suodattaa

Korvakiinnikkeet (tyyli letkukiristimet) ovat kiinnikkeitä, joissa on "korvat", jotka puristetaan letkuihin, putkiin tai putkiin turvallisen ja vuotamattoman liitoksen aikaansaamiseksi. Niitä käytetään laajasti...Lue lisää

OETIKER -

101-sarjan sinkitty teräs 2 korvaklipsiä

Oetiker 101 -sarjan korvapuristimet ovat keskipaineisia korroosionkestävästä sinkitystä teräksestä valmistettuja puristimet, jotka tarjoavat suuremman kiristysalueen tavallisiin korvakiinnittimiin verrattuna. Niissä on kaksoiskorvarakenne, joka tarjoaa lisäpitoa ja jatkuvan paineen letkun ympärillä, mikä tekee niistä sopivia lämpö- ja tärinälaajenemisen tai -kutistumisen käsittelyyn. Nämä yksiköt tarjoavat tiettyä elastisuutta lämpölaajenemisen tai tärinän ansiosta, jotta ne mukautuvat liitettyjen komponenttien tai osien koon muutoksiin. Ne varmistavat positiivisen ja peukaloinnin kestävän tiivisteen ja niillä on yksiosainen kokoonpano. Näiden korvakiinnikkeiden näkyvä muodonmuutos osoittaa niiden asianmukaisen sulkemisen. Oetiker sinkityissä korvakiinnittimissä on purseetut reunat letkun vaurioitumisen estämiseksi, ja niitä on saatavana paksuuksina 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 ja 0.49 tuumaa. Raptor Supplies on Oetiker-puristimien luotettava toimittaja.

TyyliMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viitepakkauskokoBandin paksuusHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A101000003.1 mm - 4.1 mm0.138 "00411000.02 "€72.36100
A101000023.4 mm - 5 mm0.197 "03051000.026 "€72.36100
A101000013.5 mm - 4.5 mm0.138 "00451000.024 "€72.36100
A101000045 mm - 7 mm0.236 "05071000.0275 "€74.54100
A101000087 mm - 9 mm0.276 "07091000.0393 "€75.71100
A101000118.1 mm - 11 mm0.276 "08111000.0393 "€72.61100
A1010001610.8 mm - 13 mm0.276 "11131000.0393 "€77.32100
A1010001912.5 mm - 15 mm0.295 "13151000.0393 "€79.97100
A1010002214 mm - 17 mm0.315 "15171000.047 "€84.00100
A1010002415 mm - 18 mm0.315 "15181000.0472 "€83.49100
A1010002716.2 mm - 20 mm0.335 "17201000.059 "€88.42100
A1010002918.1 mm - 22 mm0.354 "19221000.059 "€157.07100
A1010003019 mm - 23 mm0.354 "20231000.059 "€102.73100
A1010003221.1 mm - 25 mm0.394 "22251000.059 "€182.00100
A1010003422.5 mm - 27 mm0.394 "23271000.059 "€112.57100
A1010003524 mm - 28 mm0.394 "25281000.059 "€127.75100
A1010003726.3 mm - 31 mm0.394 "27311000.059 "€131.68100
A1010003927 mm - 31 mm0.27 "28311000.059 "€99.65100
A1010004129.3 mm - 34 mm0.394 "31341000.059 "€198.63100
A1010004332 mm - 37 mm0.394 "34371000.059 "€145.25100
A1010004535 mm - 40 mm0.394 "37401000.059 "€242.81100
A1010004737.6 mm - 43 mm0.394 "40431000.059 "€303.19100
A1010004940.6 mm - 46 mm0.394 "43461000.059 "€281.31100
OETIKER -

105-sarja, sinkkikorvakiristin mekaanisella lukituksella

Oetiker korvakiinnikkeet on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja puolipysyvä letkukiinnitys petrokemian, hydrauliikka- ja autoteollisuudessa. Nämä korvapuristimet ovat ihanteellisia käytettäväksi silloitetuissa polyeteeniputkissa (PEX) ja vesijohtojärjestelmissä. Niissä on näkyvä muodonmuutos, joka osoittaa oikean sulkemisen, ja kuoppa, joka tuottaa suurimman puristusvoiman. Niitä on saatavana versioina, joissa on yksi- tai kaksikorvat. Käyttäjien tulisi valita yksi korvapuristin, jos he haluavat saavuttaa tasaisen puristuksen letkun/putken ympärillä, ja kaksikorvainen vaihtoehto pidennettyä kiinnitysaluetta varten, kun he käsittelevät materiaaleja, jotka ovat herkkiä lämpölaajenemiselle tai -kutistumiselle.
Oetiker 105 -sarjan korvapidikkeissä on yksi korva nopeaa asennusta ja kiinnitystä varten. Niissä on galvanoitu teräsrakenne, joka lisää taipuisuutta, lievää korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Nämä sinkityt teräksiset korvapuristimet on integroitu mekaanisella lukituksella pitämään kiinnikkeet tukevasti suljettuina samalla kun ne estävät korroosiota, joka johtuu kiinnittimien pistehitsauksesta. Niissä on erityisesti muotoiltu, purseeton nauhareuna, jonka nauhanleveys on 7 mm, mikä vähentää letkujen tai muiden kiinnittyvien osien vaurioitumisriskiä. Raptor Supplies tarjoaa nämä Oetiker sinkkikorvakiinnikkeet kiristysleveysalueella 8.3-99.5 tuumaa. Toimitamme myös nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut korvakiinnikkeet poikkeuksellisen korroosionkestävyyden ja käyttöiän takaamiseksi.

TyyliMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viitepakkauskokoHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A105000708.3 mm - 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100€116.45100
A105000008.9 mm - 10.5 mm0.27 "105 / 5E100€25.58100
A105000019.7 mm - 11.3 mm0.27 "113100-100
Tarjouspyyntö
A105003379.7 mm - 11.3 mm0.27 "113 / 5E100€27.11100
A1050000210.4 mm - 12.3 mm0.27 "123100-100
Tarjouspyyntö
A1050033310.4 mm - 12.3 mm0.27 "123 / 6E100€27.11100
A1050000311.4 mm - 13.3 mm0.27 "133100-100
Tarjouspyyntö
A1050032511.4 mm - 13.3 mm0.27 "133 / 6E100€59.18100
A1050000611.9 mm - 14 mm0.27 "140100-100
Tarjouspyyntö
A1050033411.9 mm - 14 mm0.27 "140 / 6.5E100€27.11100
A1050000712.6 mm - 14.5 mm0.27 "145100-100
Tarjouspyyntö
A1050033812.6 mm - 14.5 mm0.27 "145 / 6E100€118.36100
A1050007813.5 mm - 15.2 mm0.27 "152100-100
Tarjouspyyntö
A1050000813.5 mm - 15.7 mm0.27 "157100-100
Tarjouspyyntö
A1050033913.5 mm - 15.7 mm0.27 "157 / 7E100€27.11100
A1050007913.9 mm - 16.5 mm0.27 "165100-100
Tarjouspyyntö
A1050000915.1 mm - 17 mm0.27 "170100-100
Tarjouspyyntö
A1050032815.1 mm - 17 mm0.27 "170 / 6E100€118.36100
A1050001015.7 mm - 18.5 mm0.27 "185 / 9E100€118.36100
A1050034017 mm - 19.8 mm0.27 "198 / 9E100€118.36100
A1050001117.0 mm - 19.8 mm0.27 "198100-100
Tarjouspyyntö
A1050001218.2 mm - 21 mm0.27 "210 / 9E100€118.36100
A1050001319.8 mm - 22.6 mm0.27 "226100-100
Tarjouspyyntö
A1050033119.8 mm - 22.6 mm0.27 "226 / 9E100€118.36100
A1050001421.3 mm - 24.1 mm0.27 "241100-100
Tarjouspyyntö
OETIKER -

151-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut 2 korvaklipit

Oetiker 151 -sarjan korvapuristimet ovat keskipaineisia puristimia, joissa on kaksoiskorvarakenne, joka tarjoaa lisäpitoa ja jatkuvan paineen letkun ympärillä, mikä tekee niistä sopivia lämpö- ja tärinälaajenemisen tai -supistumisen käsittelyyn. Ne on valmistettu ruostumattomasta ruostumattomasta teräksestä, jotta ne tarjoavat suuremman kiristysalueen tavallisiin korvakiinnittimiin verrattuna sekä lisäävät kestävyyttä. Oetiker ruostumattomasta teräksestä valmistetut korvapuristimet sisältävät purseetut reunat, jotka estävät letkun vaurioitumisen, ja niillä on kyky tarjota tiettyä elastisuutta lämpölaajenemisen tai tärinän vuoksi, jotta ne mukautuvat liitettyjen komponenttien tai osien koon muutoksiin. Näiden korvakiinnittimien näkyvä muodonmuutos osoittaa niiden asianmukaisen sulkemisen, ja yksiosainen kokoonpano varmistaa positiivisen ja peukaloinnin kestävän sinetin. Näitä teräksisiä korvakiinnittimiä on saatavana kokoina 3.1 mm - 46 mm ja nauhapaksuudet jopa 0.394 tuumaa. Raptor Supplies on Oetiker-puristimien luotettava toimittaja.

TyyliMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viitepakkauskokoBandin paksuusHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A151000003.1 mm - 4.1 mm0.27 "0041R100-€126.00100
A151000023.4 mm - 5 mm0.27 "0305R100-€66.82100
A151000013.5 mm - 4.5 mm0.27 "0045R100-€66.82100
A151000035 mm - 7 mm0.236 "0507R1000.024 "€94.59100
A151000047 mm - 9 mm0.276 "0709R1000.031 "€102.38100
A151000238 mm - 11 mm0.276 "0811R1000.024 "€102.38100
A1510000611.1 mm - 13 mm0.276 "1113R1000.024 "€110.25100
A1510000712.5 mm - 15 mm0.295 "1315R1000.024 "€110.17100
A1510000814 mm - 17 mm0.315 "1517R1000.031 "€127.31100
A1510000915 mm - 18 mm0.315 "1518R1000.024 "€123.35100
A1510001016.2 mm - 20 mm0.335 "1720R1000.024 "€150.26100
A1510001118.1 mm - 22 mm0.394 "1922R1000.039 "€147.80100
A1510001219.1 mm - 23 mm0.354 "2023R1000.024 "€166.94100
A1510001321.1 mm - 25 mm0.394 "2225R1000.039 "€166.16100
A1510001422.5 mm - 27 mm0.394 "2327R1000.024 "€185.86100
A1510001524 mm - 28 mm0.394 "2528R1000.039 "€190.31100
A1510001829.3 mm - 34 mm0.27 "3134R100-€244.36100
A1510001932 mm - 37 mm0.27 "3437R100-€175.64100
A1510002035 mm - 40 mm0.27 "3740R100-€184.04100
A1510002137.6 mm - 43 mm0.27 "4043R100-€192.44100
A1510002240.6 mm - 46 mm0.27 "4346R100-€200.84100
OETIKER -

153-sarjan 1 korvakiinnikkeet, ruostumatonta terästä

Mitä Oetiker-korvakiinnikkeet ovat?
Oetiker korvakiinnikkeet on suunniteltu liittämään putki putkeen tai liittimeen (kuten letkun väkäliitos) ilman liimaa. Nämä rasvattomat puristimet sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vuodot ovat huolestuttavia. Säilyttämällä hyvin matalan geometrian suljettu korva lisää puristusvoimaa ja luo jousivaikutelman, kun letkun materiaali laajenee tai supistuu vasteena termisille tai mekaanisille vaikutuksille, kuten lämpötilalle ja tärinälle. Nämä korvakiinnikkeet ovat loistava vaihtoehto muovisille kiinnikkeille ja vetoketjuille.
Oetiker 153 -sarjan yksikorvakiinnikkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ne on pistehitsattu mekaanisen lukituksen sijaan, jotta ne tarjoavat erinomaisen rakenteellisen vakauden ja korroosionkestävyyden. Kun nauhat on puristettu letkun ympärille, puristimet asetetaan liitosletkun pään päälle kiristäen nauhaa letkun ympärille ja luoden varman sovituksen. Varmistaaksesi oikean istuvuuden varmista, että korvapuristimen koko on vain hieman suurempi kuin letkun koko. Klipsien sisähalkaisijan ja putken ja liittimen kokonaishalkaisijan välillä tulee olla 0.4 mm ero. Suosittelemme yhden korvapuristimen käyttöä, kun tilaa on rajoitetusti, ja kaksinkertaista korvapuristinta, kun tilaa on tarpeeksi. Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut Oetiker-korvakiinnikkeet on integroitu mekaanisella lukituksella pitämään puristimet tukevasti kiinni ja estämään korroosiota, joka johtuu kiinnikkeiden pistehitsauksesta. Niissä on yksilöllisesti muotoiltu, purseeton nauhareuna, joka vähentää letkujen tai muiden kiinnittyvien osien vaurioitumisriskiä. Raptor Supplies tarjoaa nämä Oetiker-korvakiinnikkeet 2.9-17.5 tuuman kokoisina.

TyyliMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A153000002.9 mm - 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100€46.58100
A153000013 mm - 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100€93.93100
A153000023.3 mm - 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100€46.58100
A153000463.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.64 mm100-100
Tarjouspyyntö
A153000543.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.63 mm100€84.76100
A153000034.1 mm - 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm100€122.18100
A153000474.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.64 mm100-100
Tarjouspyyntö
A153000554.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm100€124.09100
A153000045.1 mm - 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm100€122.18100
A153000055.6 mm - 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100€48.11100
A153000066.1 mm - 7 mm0.27 "73 mm100€48.11100
A153000076.5 mm - 7.5 mm0.27 "7.53.5 mm100€122.18100
A153000086.8 mm - 8 mm0.27 "84 mm100€48.11100
A153000107.5 mm - 8.7 mm0.27 "8.74 mm100€48.11100
A153000128.1 mm - 9.5 mm0.27 "9.55 mm100€50.78100
A153000138.5 mm - 10 mm0.27 "105 mm100€50.78100
A153000149.1 mm - 10.5 mm0.27 "10.55 mm100€50.78100
A153000159.3 mm - 11 mm0.27 "115.5 mm100€50.78100
A153000169.6 mm - 11.3 mm0.27 "11.35.5 mm100€122.18100
A1530001710.1 mm - 11.8 mm0.27 "11.85.5 mm100€50.78100
A1530001810.1 mm - 12 mm0.27 "126.5 mm100€122.18100
A1530001910.3 mm - 12.3 mm0.27 "12.36.5 mm100€50.78100
A1530002010.8 mm - 12.8 mm0.27 "12.86.5 mm100€54.22100
A1530002111.3 mm - 13.3 mm0.27 "13.36.5 mm100€122.18100
A1530002211.8 mm - 13.8 mm0.27 "13.86.5 mm100€54.22100
OETIKER -

154-sarjan 1 korvaklipit sisäosalla

Sisäkkeellä varustetut letkunkiristimet (kuten Oetiker 154 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut yhden korvan puristimet) ovat ihanteellisia letkujen kiinnittämiseen, joissa vaaditaan varmempaa pitoa verrattuna perinteisiin puristimiin. Näissä yksikorvakiinnittimissä on ohutseinäinen sisärengas, joka varmistaa lähes tasaisen puristuksen puristimen kehällä, ja ne sopivat sovelluksiin, joissa käytetään pehmeitä tai kovia kumeja ja muoveja. Näiden puristimien korvassa oleva kuoppa tai syvennys lisää puristusvoimaa tiukemman pidon saamiseksi.
Niissä on mekaaninen lukitus, joka sulkee puristimet helposti, ja ne tarjoavat paremman korroosionkestävyyden kuin pistehitsatut puristimet. Lisäksi nämä puristimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestävät korroosiota ja hilseilyä. Ne ovat hyödyllisiä sovelluksissa, kuten elintarvikejalostuksessa ja kaupallisessa kalastuksessa, joissa altistuminen syövyttäville aineille, erityisesti suolavedelle. Mallit ilman lisäosia (Oetiker 153 -sarjan yksikorvakiinnikkeet) ovat myös saatavilla Raptor Supplies.

TyyliMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A154000102.5 mm - 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm100€294.00100
A154000112.7 mm - 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100€99.27100
A154000122.9 mm - 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm100€267.27100
A154000543.3 mm - 4.2 mm0.27 "04.6RER5.5 mm100-100
Tarjouspyyntö
A154000633.3 mm - 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm100€233.29100
A154000133.7 mm - 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm100€198.55100
A154000554.2 mm - 5.2 mm0.27 "05.6RER5.5 mm100-100
Tarjouspyyntö
A154000644.2 mm - 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm100€227.18100
A154000144.7 mm - 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm100€221.45100
A154000155.2 mm - 6.2 mm0.27 "06.6RER3.2 mm100€90.87100
A154000165.6 mm - 6.5 mm0.27 "07.0RER3 mm100€219.55100
A154000175.9 mm - 7 mm0.27 "07.5RER3.5 mm100€219.55100
A154000186.3 mm - 7.5 mm0.27 "08.0RER4 mm100€90.87100
A154000196.6 mm - 7.8 mm0.27 "08.3RER4 mm100€113.02100
A154000207 mm - 8.2 mm0.27 "08.7RER4 mm100€90.87100
A154000217 mm - 8.5 mm0.27 "09.0RER5 mm100€90.87100
A154000227.5 mm - 9 mm0.27 "09.5RER5 mm100€219.55100
A154000238 mm - 9.5 mm0.27 "10.0RER5 mm100€90.87100
A154000248.5 mm - 10 mm0.27 "10.5RER5 mm100€90.87100
A154000258.8 mm - 10.5 mm0.27 "11.0RER5.5 mm100€90.87100
A154000269.1 mm - 10.8 mm0.27 "11.3RER5.5 mm100€93.93100
A154000289.5 mm - 11.5 mm0.27 "12.0RER6.5 mm100€219.55100
A154000279.6 mm - 11.3 mm0.27 "11.8RER5.5 mm100€219.55100
A154000299.8 mm - 11.8 mm0.27 "12.3RER6.5 mm100€93.93100
A1540003010.3 mm - 12.3 mm0.27 "12.8RER6.5 mm100€219.55100
OETIKER -

155-sarjan ruostumattomat 1 korvanapit mekaanisella lukituksella

Oetiker korvakiinnikkeet on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja puolipysyvä letkukiinnitys petrokemian, hydrauliikka- ja autoteollisuudessa. Nämä korvapuristimet ovat ihanteellisia käytettäväksi silloitetuissa polyeteeniputkissa (PEX) ja vesijohtojärjestelmissä. Niissä on näkyvä muodonmuutos, joka osoittaa oikean sulkemisen, ja kuoppa, joka tuottaa suurimman puristusvoiman. Niitä on saatavana versioina, joissa on yksi- tai kaksikorvat. Käyttäjien tulisi valita yksi korvapuristin, jos he haluavat saavuttaa tasaisen puristuksen letkun/putken ympärillä, ja kaksikorvainen vaihtoehto pidennettyä kiinnitysaluetta varten, kun he käsittelevät materiaaleja, jotka ovat herkkiä lämpölaajenemiselle tai -kutistumiselle.
Oetiker 155 -sarjan korvapuristimet on varustettu yhdellä korvalla nopeaa asennusta ja kiinnitystä varten. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, kromista ja nikkelistä rakenteen lujuuden, korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Nämä 155-sarjan korvapuristimet on integroitu mekaanisella lukituksella, joka sulkee puristimet turvallisesti ja estää korroosion, joka liittyy kiinnikkeiden pistehitsaukseen. Niissä on erityisesti muotoiltu, purseeton nauhareuna, joiden nauhan leveys on 7 mm ja paksuus 0.6 mm, mikä vähentää kiinnitettävien letkujen vaurioita. Raptor Supplies tarjoaa nämä Oetiker ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet, joiden kiristysleveys on 8.9 - 99.5 tuumaa. Toimitamme myös nämä korvakiinnikkeet galvanoidusta teräsrakenteesta, jotka takaavat lievän korroosionkestävyyden ja taipuisuuden.

TyyliMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A155000708.3 mm - 10.1 mm0.27 "101-100-100
Tarjouspyyntö
A155000008.9 mm - 10.5 mm0.27 "1055 mm100€30.55100
A155000019.7 mm - 11.3 mm0.27 "1135 mm100€30.93100
A1550000210.4 mm - 12.3 mm0.27 "1236 mm100€31.69100
A1550000311.4 mm - 13.3 mm0.27 "1336 mm100€118.36100
A1550000611.9 mm - 14 mm0.27 "1406.5 mm100€32.07100
A1550000712.6 mm - 14.5 mm0.27 "1456 mm100€118.36100
A1550007112.6 mm - 15.2 mm0.27 "152-100€33.22100
A1550000813.8 mm - 15.7 mm0.27 "1577 mm100€118.36100
A1550007213.9 mm - 16.5 mm0.27 "165-100€33.98100
A1550000915.1 mm - 17 mm0.27 "1706 mm100€33.98100
A1550001015.7 mm - 18.5 mm0.27 "1859 mm100€120.27100
A1550001117 mm - 19.8 mm0.27 "1989 mm100€120.27100
A1550001218.2 mm - 21 mm0.27 "2109 mm100€120.27100
A1550001319.8 mm - 22.6 mm0.27 "2269 mm100€37.80100
A1550001421.3 mm - 24.1 mm0.27 "2419 mm100€189.00100
A1550001522.8 mm - 25.6 mm0.27 "2569 mm100€85.91100
A1550001624 mm - 27.1 mm0.27 "27110 mm100€120.27100
A1550001725.5 mm - 28.6 mm0.27 "28610 mm100€120.27100
A1550001827 mm - 30.1 mm0.27 "30110 mm100€42.00100
A1550001928.5 mm - 31.6 mm0.27 "31610 mm100€120.27100
A1550002030 mm - 33.1 mm0.27 "33110 mm100€120.27100
A1550002131.5 mm - 34.6 mm0.27 "34610 mm100€120.27100
A1550002233 mm - 36.1 mm0.27 "36110 mm100€276.82100
A1550002334.5 mm - 37.6 mm0.27 "37610 mm100€46.96100
OETIKER -

159-sarjan säädettävät puristimet, ruostumaton teräsnauha

Mitä ovat säädettävät letkunkiristimet?
Säädettävät letkunkiristimet ovat hyödyllisiä letkun kiinnittämisessä liittimeen/nippaan, jotta letkun sisällä oleva neste voi siirtyä onnistuneesti alueelta toiselle ilman läikkymistä tai vuotamista. Nämä pienet, pyöreät puristimet on valmistettu alumiinista tai vastaavista ohuista metalleista, ja ne voidaan kiristää pienellä ruuvilla. Niitä voidaan käyttää myös valinnaisina työkaluina nippusiteille tai ilmastointiteippiin.
Oetiker 159 -sarjan säädettävät puristimet on yhdistetty Connecting-teknologiaan, mikä tekee niistä ihanteellisia pehmeille materiaaleille. Nämä puristimet mahdollistavat lukuisia kiinnitysasentoja ja ne voidaan säätää useisiin nimellishalkaisijoihin. Nämä korvakiinnikkeet on suunniteltu yksinkertaiseen ja nopeaan asennukseen. Korvan näkyvä muodonmuutos todistaa asianmukaisesta sulkeutumisesta, kun PEX-letku yhdistetään kahvi- ja myyntiautomaattien muovisiin liittimiin. Oetiker 159 -sarjan säädettävissä kiinnittimissä on purseettomat reunat, jotka vähentävät kiinnitettyjen osien vaurioitumisriskiä. Nämä puristimet muodostavat yhtenäisen tiivisteen säilyttämällä muotonsa asennettuna. Niissä on säteittäisellä ohjauksella varustettu sisärengas, joka mahdollistaa kaiken tiivistyksen.

TyyliMallikokovalikoimaLukon tyyppiKaistanleveyspakkauskokoHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A1590000225 mm - 50 mmInterlockin ulkopuolella0.27 "100€46.58100
Tarjouspyyntö
A1590000525 mm - 50 mmInterlockin sisällä0.27 "100€46.58100
Tarjouspyyntö
A1590000440 mm - 110 mmInterlockin ulkopuolella0.27 "100€63.76100
Tarjouspyyntö
A1590000740 mm - 110 mmInterlockin sisällä0.27 "100€129.05100
Tarjouspyyntö
OETIKER -

163-sarjan säädettävät puristimet, ruostumaton teräsnauha

Oetiker korvakiinnikkeet on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja puolipysyvä letkukiinnitys petrokemian, hydrauliikka- ja autoteollisuudessa. Nämä korvapuristimet ovat ihanteellisia käytettäväksi silloitetuissa polyeteeniputkissa (PEX) ja vesijohtojärjestelmissä. Niissä on näkyvä muodonmuutos, joka osoittaa oikean sulkemisen, ja kuoppa, joka tuottaa suurimman puristusvoiman. Niitä on saatavana versioina, joissa on yksi- tai kaksikorvat. Käyttäjien tulisi valita yksi korvapuristin, jos he haluavat saavuttaa tasaisen puristuksen letkun/putken ympärillä, ja kaksikorvainen vaihtoehto pidennettyä kiinnitysaluetta varten, kun he käsittelevät materiaaleja, jotka ovat herkkiä lämpölaajenemiselle tai -kutistumiselle.
Oetiker-korvapidikkeitä on saatavana muunnelmina, joissa on a mekaaninen lukitus, moniasentoinen lukitus tai insertti puristimien turvalliseen sulkemiseen.
Oetiker Clamps 163 -sarjan säädettävät korvakiinnikkeet on integroitu moniasentoiseen lukitukseen, jossa on useita kiinnitysasentoja puristimen säätämiseksi useisiin nimellishalkaisijoihin. Näissä puristimissa on yksi korva, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja letkujen tasaisen kiristyksen. Niissä on ruostumaton teräsrakenne korkean korroosionkestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi. Näissä säädettävissä pyöreissä puristimissa on säteittäisellä ohjauksella varustettu sisärengas tasaisen tiivistyksen varmistamiseksi letkun ympärillä. Niissä on erityisesti muotoiltu, purseeton nauhareuna, joka vähentää letkujen tai muiden kiinnittyvien osien vaurioitumisriskiä. Raptor Supplies tarjoaa nämä Oetiker säädettävät letkunkiristimet kiristysalueella 23.6-132 tuumaa. Toimitamme myös sinkitystä teräsrakenteesta valmistettuja puristimia, jotka takaavat lievän korroosionkestävyyden ja taipuisuuden.

TyyliMallikokovalikoimaMateriaaliKaistanleveysKoko viitepakkauskokoHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A1630028123.6 mm - 30 mm-0.27 "30A100-100
Tarjouspyyntö
A1630002223.6 mm - 30 mm-0.27 "30100€84.00100
A1630028225.6 mm - 32 mm-0.27 "32A100-100
Tarjouspyyntö
A1630017925.6 mm - 32 mm-0.27 "32100€61.85100
A1630002328.6 mm - 35 mm-0.27 "35100€99.27100
A1630028328.6 mm - 35 mm-0.27 "35A100-100
Tarjouspyyntö
A1630028430.6 mm - 37 mm-0.27 "37A100-100
Tarjouspyyntö
A1630025130.6 mm - 37 mm-0.27 "37100€63.38100
A1630028533.6 mm - 40 mm-0.27 "40A100-100
Tarjouspyyntö
A1630002433.6 mm - 40 mm-0.27 "40100€64.91100
A1630002538.6 mm - 45 mm-0.27 "45100€68.35100
A1630028638.6 mm - 45 mm-0.27 "45A100-100
Tarjouspyyntö
A1630002643.6 mm - 50 mm-0.27 "50100€71.40100
A1630028743.6 mm - 50 mm-0.27 "50A100-100
Tarjouspyyntö
A1630002747.5 mm - 56 mm-0.27 "56100€75.98100
A1630028847.5 mm - 56 mm-0.27 "56A100-100
Tarjouspyyntö
A1630028953.5 mm - 62 mm-0.27 "62A100-100
Tarjouspyyntö
A1630002853.5 mm - 62 mm-0.27 "62100€106.91100
A1630002959.5 mm - 68 mm-0.27 "68100€110.73100
A1630029059.5 mm - 68 mm-0.27 "68A100-100
Tarjouspyyntö
A1630030164 mm - 72 mm-0.35 "72A100-100
Tarjouspyyntö
A1630003864 mm - 72 mm-0.35 "72100€108.82100
A1630029165.5 mm - 74 mm-0.27 "74A100-100
Tarjouspyyntö
A1630003065.5 mm - 74 mm-0.27 "74100€85.15100
A1630003970 mm - 78 mm-0.35 "78100€111.87100
OETIKER -

167-sarjan portaattomat korvanapit

Oetiker 167 -sarjan portaattomissa korvakiinnittimissä on vakiokorvakoko, joka vaatii asennustyökalun. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota ja varmistaa 360 asteen tasaisen puristuksen ja pintapaineen. Näissä korvatyyppisissä kiinnittimissä on patentoitu PEXGrip-putkiliitäntä, joka tarttuu putkeen helpon, nopean ja turvallisen asennuksen vuoksi. Se myös estää puristimen liukumisen. Oetiker 167 -sarjan portaattomien kiinnittimien erityinen muotoilu limittää ja/tai eliminoi yksikön sisäkehän optimaalisen, vuotamattoman tiivisteen ja täydellisen pyöreyden aikaansaamiseksi. Lisäksi kieleke-urassa (urassa oleva kieleke) -rakenne kohdistaa painetta koottuihin osiin, jotta yksikkö voi kohdistaa toistuvan säteittäisen voiman kokonaan liitoksen halkaisijan ympärille.
Raptor Supplies on Oetiker-puristimien luotettu toimittaja, joka tarjoaa turvallisen liitoksen liitettäviin komponentteihin tai osiin samalla kun ne käsittelevät lämpö- ja tärinälaajenemista tai -supistumista.

TyyliMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteBändin ulottuvuusKorvan leveyspakkauskokoHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A167024885.3 mm - 6.5 mm0.19 "6.5-505R5 x 0.5 mm4 mm100€145.09100
A167000015.8 mm - 7 mm0.19 "7.0-505R5 x 0.5 mm4 mm100€68.73100
A167000026.8 mm - 8 mm0.19 "8.0-505R5 x 0.5 mm4 mm100€118.36100
A167000037 mm - 8.7 mm0.19 "8.7-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100€118.36100
A167000047.8 mm - 9.5 mm0.197 "9.5-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100€86.24100
A167000058.3 mm - 10 mm0.197 "10.0-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100€86.24100
A167000068.8 mm - 10.5 mm0.197 "10.5-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100€86.24100
A167024929.2 mm - 10.9 mm0.197 "10.9-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100€86.24100
A167000099.8 mm - 12.3 mm0.276 "12.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100€86.81100
A167009929.8 mm - 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100€88.78100
A1670000810.1 mm - 11.8 mm0.197 "11.8-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100€86.24100
A1670249310.3 mm - 12.8 mm0.276 "12.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100€86.81100
A1670249010.3 mm - 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100€88.78100
A1670099310.8 mm - 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100€88.75100
A1670001010.8 mm - 13.3 mm0.276 "13.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100€86.81100
A1670001111.3 mm - 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100€86.81100
A1670099711.5 mm - 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100€88.27100
A1670001211.5 mm - 14 mm0.27 "14.0-706R7 x 0.6 mm8 mm100€118.36100
A1670001312 mm - 14.5 mm0.27 "14.5-706R7 x 0.6 mm8 mm100€85.91100
A1670099912 mm - 14.5 mm0.276 "14.57 x 0.6 mm-100€90.79100
A1670001512.8 mm - 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100€87.92100
A1670001613.2 mm - 15.7 mm0.27 "15.7-706R7 x 0.6 mm8 mm100€129.82100
A1670100513.2 mm - 15.7 mm0.276 "15.77 x 0.6 mm-100€91.27100
A1670249413.7 mm - 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100€87.92100
A1670100914.5 mm - 17 mm0.276 "177 x 0.6 mm-100€90.72100
NITRA -

Säädettävät letkunkiristimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AHC-12€11.93
BHC-34€20.05
CHC-38€11.45
DHC-14€10.50
EHC-316€10.50
FHC-58€14.32
GHC-516€10.98
NITRA -

Lukittavat letkunkiristimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AHCSS-14€11.45
BHCSS-38€11.93
CHCSS-58€15.27
DHCSS-12€14.32
EHCSS-34€17.18
FHCSS-516€11.93
GHCSS-1€17.66
HHCSS-316€11.45
DIXON -

Korvan kiinnittimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1009€1.68
Tarjouspyyntö
B105€0.76
Tarjouspyyntö
C185R€1.01
Tarjouspyyntö
D1922€3.13
Tarjouspyyntö
B455€1.16
Tarjouspyyntö
B1720€1.76
Tarjouspyyntö
B241€0.88
Tarjouspyyntö
B226€0.80
Tarjouspyyntö
B210€0.80
Tarjouspyyntö
B140€0.80
Tarjouspyyntö
B133€0.80
Tarjouspyyntö
E2731R€3.93
Tarjouspyyntö
B113€0.80
Tarjouspyyntö
B123€0.80
Tarjouspyyntö
C396R€1.16
Tarjouspyyntö
C286R€0.97
Tarjouspyyntö
C256R€0.90
Tarjouspyyntö
C145R€0.78
Tarjouspyyntö
E1517R€2.39
Tarjouspyyntö
C376R€1.32
Tarjouspyyntö
D3437€2.84
Tarjouspyyntö
B133R€0.88
Tarjouspyyntö
E2327R€3.49
Tarjouspyyntö
A1021€1.89
Tarjouspyyntö
F470€1.03
Tarjouspyyntö
OETIKER -

Letkunkiristimet

TyyliMalliHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A16702498-100€133.21100
Tarjouspyyntö
A16700028-100€109.82100
Tarjouspyyntö
A16700110-100€112.46100
Tarjouspyyntö
TyyliMalliKaistanleveysPään korkeusKokoPaksuusHinta (ei alv)
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9mm5.6mm12.5 mm1.8mm€150.11
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm€149.14
AEZY-P-20.1-PA66-BK7.9mm6.8mm20.1 mm2mm€169.30
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9mm6.8mm20.8 mm2mm€170.27
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9mm6.8mm22 mm2mm€178.12
AEZY-P-24.7-PA66-BK7.9mm6.8mm24.7 mm2mm€179.24
AEZY-P-26.8-PA66-BK7.9mm6.8mm26.8 mm2mm€186.88
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm€141.96
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm€145.55
AEZY-P-12.7-PA66-BK7.9mm5.8mm12.7 mm1.8mm€152.94
AEZY-P-18.5-PA66-BK7.9mm6.8mm18.5 mm2mm€167.60
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9mm5.8mm13.7 mm1.8mm€154.03
AEZY-P-16.5-PA66-BK7.9mm6.8mm16.5 mm2mm€164.01
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9mm6.8mm16.8 mm2mm€165.37
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9mm6.8mm17.1 mm2mm€166.05
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9mm6.8mm23.1 mm2mm€178.92
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9mm6.8mm23.6 mm2mm€179.13
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9mm6.8mm28 mm2mm€192.67
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9mm5.8mm13.2 mm1.8mm€149.81
AEZY-P-19.6-PA66-BK7.9mm6.8mm19.6 mm2mm€168.36
AEZY-P-17.6-PA66-BK7.9mm6.8mm17.6 mm2mm€107.86
AEZY-P-15.9-PA66-BK7.9mm6.8mm15.9 mm2mm€162.46
AEZY-P-14.5-PA66-BK7.9mm6.8mm14.5 mm2mm€157.98
AEZY-P-15.0-PA66-BK7.9mm6.8mm15 mm2mm€159.96
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9mm6.8mm15.7 mm2mm€162.04
HCL FASTENERS -

Herbie Clip muovinen letkunkiristin

HCL Clampingin Herbie Clip -muoviletkunkiristimissä on kaksi toisiinsa lukittavaa hammastettua leukaa, jotka kohdistavat kaksinkertaisen kiinnitysvoiman, jota muut vastaavat kiinnikkeet käyttävät. Nämä kiinnittimet koostuvat lämpö- / UV-stabiloidusta ja ROHS-yhteensopivasta Nylon 6.6: sta ja voivat toimia lämpötiloissa välillä -40 Fahrenheit-astetta 338 Fahrenheit-astetta. Näitä laadukkaita letkunkiristimiä käytetään laajalti autoteollisuudessa, maataloudessa ja lääketeollisuudessa, ja niiden pään korkeus, nauhaleveys ja nauhapaksuus ovat erilaiset.

TyyliMalliKaistanleveysPään korkeusPalojen lukumääräkokovalikoimaPaksuusHinta (ei alv)
AHC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm - 6.5 mm1.4mm€368.24
AHC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm - 7.9 mm1.6mm€325.79
AHC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm - 10.3 mm1.7mm€266.74
AHC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm - 9.2 mm1.6mm€262.21
AHC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm - 11.8 mm1.7mm€141.92
AHC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm - 13.8 mm1.7mm€153.22
AHC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm - 13.4 mm1.8mm€148.18
AHC-J-PA66-BK6.4mm14.2mm150020.3 mm - 23 mm2.1mm€285.16
AHC-F-PA66-BK7.1mm12.9mm500015.0 mm - 17.1 mm2mm€868.16
AHC-H-PA66-BK7.1mm12.7mm500018.1 mm - 20.6 mm2.1mm€904.11
AHC-L-PA66-BK7.1mm12.5mm150024.5 mm - 27.6 mm2.1mm€743.97
AHC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm - 15.1 mm2mm€854.64
AHC-G-PA66-BK7.3mm12.5mm500016.9 mm - 19.1 mm2.1mm€886.14
AHC-K-PA66-BK7.3mm13.7mm150023.1 mm - 26.1 mm2.2mm€312.69
AHC-M-PA66-BK7.4mm13.4mm100026.5 mm - 29.5 mm2.2mm€222.81
AHC-96-PA66-BK8.5mm17.4mm50097.7 mm - 102.1 mm2.6mm€343.50
AHC-105-PA66-BK8.9mm16.2mm500105.3 mm - 111.8 mm2.6mm€379.97
AHC-85-PA66-BK8.9mm17.2mm50085.1 mm - 90.6 mm2.6mm€307.57
AHC-Q-PA66-BK8.9mm13.5mm75034.3 mm - 37.9 mm2.1mm€210.48
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4mm100028.8 mm - 32.3 mm2mm€594.55
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4mm500108.0 mm - 114.3 mm2.6mm€384.55
AHC-W-PA66-BK9 mm15mm100053.0 mm - 56.5 mm2.1mm€330.65
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7mm60079.8 mm - 85 mm2.9mm€342.99
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4mm100048.5 mm - 53.8 mm2.1mm€325.65
AHC-70-PA66-BK9.1mm15.5mm80070.0 mm - 75.4 mm2.6mm€381.30
FIMCO -

Letkunkiristimet

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A50510221 / 2 "€1.94
B50511143 / 8 "€1.38
DIXON -

Puristettava puristin, kaksoiskorva, 1/4 tuuman kokoinen, sinkitty teräs

MallieräHinta (ei alv)
507CE7BGJ-
Tarjouspyyntö
DIXON -

Portaaton korvapidike, 9/16 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä

MallieräHinta (ei alv)
999CE7BGV-
Tarjouspyyntö
DIXON -

Portaaton korvapidike, 35/64 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä

MallieräHinta (ei alv)
997CE7BGU-
Tarjouspyyntö
DIXON -

Portaaton korvapidike, 1/2 tuuman kokoinen, ruostumaton teräs, 100 kpl

MallieräHinta (ei alv)
993CE7BGT-
Tarjouspyyntö
DIXON -

Portaaton korvapidike, 3/8 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä

MallieräHinta (ei alv)
986CE7BGQ-
Tarjouspyyntö
12

Korvan kiinnittimet

Korvakiinnikkeet on suunniteltu käytettäväksi leuan pihdit letkujen, putkien ja liitososien liittämiseen LVI-, valmistus-, elintarvike- ja juoma- ja tuotantosovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Oetiker-, Dixon-, Oferta Motor Clamps- ja HCL-kiinnittimiä teräksestä, nylonista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja korvaletkunkiristimiä.
Oetiker puristimet niissä on 360 asteen muotoilu, joka takaa tasaisen pintapaineen ja puristuksen työkappaleen päällä tiukan otteen varmistamiseksi. Lisäksi ne on varustettu sisäänrakennetuilla lukituksella, joka estää puristimen löystymisen asennuksen yhteydessä.
Korvatyyliset kiinnikkeet HCL:n kiinnikkeet ovat ihanteellisia lääketieteellisiin, vesihieronta-, auto- ja maataloustöihin.
Dixonin korvatyyliset puristimet tarjoavat sisäänrakennetun jousitoiminnon, joka antaa puristimen hengittää löystymättä. Näitä korvakiinnittimiä on saatavana useana kappaleena 100 - 5000 yksikön välillä. Raptor Supplies.

käytät

Nämä korvapuristimet tarjoavat laajan valikoiman ominaisuuksia, mikä tekee niistä hyödyllisiä matala-korkeapainesovelluksissa, kuten kaivosteollisuudessa, maataloudessa, autoissa, lämmityksessä ja ilmanvaihdossa, ruoka- ja juomateollisuudessa, annostelujärjestelmissä, kastelussa, kemikaaleissa ja putkitöissä. Näitä sinkittyjä / nylonista / ruostumattomasta teräksestä valmistettuja korvatyyppisiä puristimia käytetään kumiletkujen, muoviputkien, sähkökaapeleiden ja hitsausletkujen kanssa.

Ominaisuudet

Oetiker Korvan kiinnittimet:

  • Oetiker 2-ear -tyyliset puristimet ovat keskipaineisia ja ohutseinäisiä sisäkerenkaita, joissa on kaksikorvainen muotoilu lisäpitoa varten.
  • Ne tarjoavat 360 astetta tasaisen puristuksen sekä pinta- ja jatkuvan paineen letkun ympärillä, mikä tekee niistä sopivia lämpö- ja tärinälaajenemisen tai -supistumisen käsittelyyn.
  • Näissä kiinnittimissä on sinkitty teräs tai ruostumaton teräsrakenne ruosteenestokyvyn varmistamiseksi.
  • Näiden korvakiinnikkeiden yksiosainen kokoonpano takaa positiivisen ja peukaloinnin kestävän tiivisteen.
  • Nämä Oetiker korvatyyliset puristimet toimitetaan purseetuilla reunoilla estämään letkun vaurioitumista.
  • Lisäksi ne ovat riittävän joustavia tuottamaan lämpölaajenemisen tai värähtelyn aiheuttaman elastisuuden, jolloin ne mukautuvat liitettyjen komponenttien tai osien koon muutoksiin.
  • Valitut mallit mukaan lukien 167 Series portaattomissa kiinnittimissä on patentoitu PEXGrip-putkiliitäntä, joka tarttuu putkeen helpon, nopean ja turvallisen asennuksen vuoksi. Ne tarjoavat kieleke-urassa -rakenteen, joka kohdistaa painetta kohdistamalla jatkuvasti säteittäistä voimaa.
  • Säädettävien Oetiker-kiinnittimien näkyvä muodonmuutos mahdollistaa oikean sulkemisen, kun PEX-letku liitetään kahvi- ja myyntiautomaattien muoviliittimiin, ja ne voidaan säätää erilaisiin nimellishalkaisijoihin.
  • Oetiker yksikorvaiset puristimet ovat ihanteellisia pitkien putkien ja letkujen tukemiseen. Ne käyttävät mekaanista lukitusta kiristyskokoonpanon pistehitsauksen sijaan vähentämään hapettumisnopeutta sulkuelementtien ympärillä.

Tarjous moottori Korvan kiinnittimet:

  • Näissä Oferta Motor portaattomissa puristimissa on AISI 304 ruostumaton teräsrakenne, joka vähentää hapettumisreaktiota paljailla pinnoilla.

Dixon Korvan kiinnittimet:

  • Dixonin portaattomat korvapuristimet kestävät tärinää ja painetta tai materiaalin kutistumista lämpötilan muuttuessa. Niissä on sisäänrakennettu jousitoiminto, jotta puristin voi hengittää löystymättä.
  • Tämän korvatyylisen puristimen sileä sisänauharakenne estää letkun vaurioitumisen ja kieleke-ura-muotoilu varmistaa 360 asteen tiivistyksen.

HCL-kiinnikkeet Korvan kiinnittimet:

  • Nämä HCL Fastenersin nailoniset ja muoviset letkunkiristimet on suunniteltu putkien, letkujen, kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen jopa korkeapainesovelluksissa.
  • Tuotemerkin herbie-klipsi malleissa on kaksi toisiinsa lukittavaa hammasleukaa, jotka kohdistavat kaksinkertaisen puristusvoiman muihin vastaaviin puristimiin verrattuna.

Toimintamekanismi

Standardit ja hyväksynnät

  • Oetiker korvatyyliset puristimet on suunniteltu DIN EN ISO 9227 kansainvälisten standardien mukaisesti korroosionkestävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi.
  • Oetiker-letkunkiristimet ja lisävarusteet täyttävät IATF 16949:2016- ja ISO 9001:2015 -standardien vaatimukset ympäristön terveydestä ja virheettömistä, puristimien erinomaisesta suorituskyvystä.

Usein kysytyt kysymykset

Miten letkunkiristin asetetaan oikein?

Letkunkiristimiä on useita eri muotoja, tyylejä ja kokoja. Suurin osa niistä kuitenkin noudattaa samaa prosessia sopivan letkun ja putken/putken liittämiseen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, letkunkiristin sijoitetaan kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.

Kuinka kiristetään puristin?

Kiristä puristin puristamalla puristinta toisella kädellä niin, että ohjainlaitetta vastapäätä oleva pää liukuu holkkipitimeen. Kierrä sitten ohjainpyörää myötäpäivään jakoavaimella tai ruuvimeisselillä niin, että ohjaimessa olevat kierteet tarttuvat kiinnittimen koloihin. Jatka ohjaimen kääntämistä, kunnes puristin kiristyy tiukasti letkun ympärille.

Kuinka mitoittaa korvapuristin?

Analysoi ja mittaa vain liittimeen asennetun letkun ulkohalkaisija (OD). Valitse sitten letkunkiristin siten, että letkun ulkohalkaisija on suunnilleen puristimen kiristysalueen keskellä.

Ovatko Oetiker-kiinnittimet uudelleenkäytettäviä?

Raptor Supplies tarjoaa myös Oetiker portaattomat matalaprofiiliset puristimet jotka ovat luonnossa uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan avata ja asentaa useita kertoja ja ne voidaan asentaa sekä säteittäisesti että aksiaalisesti. Oetikerin matalaprofiiliset universaalit, ruuvi- ja profiilipuristimet ovat myös luonnossa uudelleenkäytettäviä.

Miten Oetiker-puristin poistetaan?

Työkaluja, kuten pyörivä tai kulhoinen kärkileikkuri tai sivuleikkuri, voidaan käyttää Oetiker-puristimien irrotukseen. Pyöriviä teriä ei kuitenkaan suositella, koska ne voivat peukaloida tai vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.

Mitä eroa on 1- ja 2-Ear-puristimilla?

Oetiker 2 -korvakiinnittimillä on suurempi kiristysalue kuin 1 korvapuristimilla. Nämä 2 korvapuristinta tarjoavat suuren puristusvoiman ja luovat jousivaikutelman letkun supistumisen ja pidentämisen aikana.

Millaisia ​​puristimia Oetiker tarjoaa?

Oetiker tarjoaa laajan valikoiman puristimia, mukaan lukien ruuvi, korva, jousi, lanka, matovaihde ja muoviset puristimet.

Minkä tyyppiset korvapuristimet tarjoavat paremman korroosionkestävyyden?

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet ovat korroosionkestäviä. Joten jos aiot käyttää näitä kiinnittimiä ulkotiloissa, sinun kannattaa valita ruostumattomasta teräksestä valmistetut.

Mitä eroa on korvakiinnittimien ja matovaihteiden puristimien välillä?

Kierukkavaihteen kiinnittimissä käytetään kiristysruuvia, joka ei välttämättä jaa painetta tasaisesti, kun taas korvapuristimissa on puristusmekanismi, joka tarjoaa tasaisemman ja turvallisemman tiivistyksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?