Oetiker korva clamps ovat tottuneet pysyvästi clamp ristisilloitetut PEX-putket ja -letkut vesijohtojärjestelmissä, petroliiniemical, hydrauli- ja autoteollisuus sekä kaupalliset sektorit. He saavat name sulkumekanismista, joka toistaa human korvaan.
Oetiker 167 -sarja Stepless korva clamps on integroitu mekaaniseen lukitukseen, jossa on useita kytkentäasentoja c:n koon muuttamiseksilamps mukaan erilaisia letku diameters. Niissä on ruostumaton teräsrakenne korkean korroosionkestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi. These korva clamps tarjoaa StepLess-mallin, jossa on pontti urassa -ominaisuus tasaisen vuotamattoman tiivistyksen takaamiseksi aroletkun alla. Niissä on purseeton nauhareunat prevent letkujen tai muiden osien vaurioituminen clamppainos
Oetiker 16700010 korva clamp on 7 mm narrow 0.6 mm paksu nauhaness kevyeen ja keskitettyyn siirtoon clampvoimaa aroja clamp. Se sopii letkuille, joiden koko on 10.8-13.3 mm. Oetiker 16700010 clamp siinä on 8 mm leveä yksikorva, jossa on kuoppa, joka mahdollistaa sen kuljettamisen maximum clamplämpölaajenemiseen sopeutuessaan. Raptor Supplies tarjoaa tämän Oetiker 16700010 StepLess ear clamp 100c pakkauksessalamps käytettäväksi samanlaisissa asetuksissa ja samankokoisissa letkuissa.
Käyttö:
Oetiker 16700010 clamp is ideal clampletkut & preventheidän disconnection varusteista maataloudessa, autossamobile ja teolliset sovellukset. Tämä Oetiker 16700010 clamp tuottaa korkea clampvoimaa varmistaakseen vuotamattoman toiminnan letkuja vaurioittamatta.
Ominaisuudet:
- Oetiker 16700010 Stepless korva clamp käytetään letkujen ja putkien pitämiseen tiukasti liittimien päällä.
- Siinä on ruostumaton teräsrakenne esimcepKorroosionkestävyys ja kestävyys ankarissa ympäristöolosuhteissa.
- Oetiker 16700010 clamp on yksi korva, jossa on kuoppa peukaloinnin estävää käsittelyä varten lämpötilanvaihteluissa.
- Tämä Oetiker 16700010 korva clamp siinä on kieleke urassa / StepLess-rakenne säteittäisen voiman jatkuvaan kohdistamiseen aroja sen ympärysmitta.
- Oetiker 16700010 clamp on varustettu moniasentoisella lukituksella c:n sulkemista / lukitsemista vartenlamp erikokoisten letkujen yli.
- Siinä on jäysteettomat reunat sen 7 mm narrow nauha letkuvaurioiden vähentämiseen ja keskittymiseen clampvoimansiirtossipäällä tiukan istuvuuden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- HMK 01 & HMK S01: These käsikirja clamptyökaluissa on suora clampleuan (HMK 01) vakiokäyttöön tai sivuun clamping leuka (HMK S01) alhaiselle äänenvoimakkuudelle assembly pienissä spaces. Ne ovat hyödyllisiä voimavalvottujen kenttäoperaatioiden aikana. Käyttäjät voivat vaihtoehtoisesti käyttää räikkäpihtejä Oetiker 16700010 ear c:n sulkemiseenlamp.
- HO 2000 - 4000 ME: These pneumatic pinser -järjestelmät ovat ideal Oetiker 16700010 c:n suurimääräiseen yhtenäiseen asennukseenlamps. These pihdit tarjoavat optimum puristamisen sulkemisvoima clamp korvat & kiristys clamp aroja letku.
- CP 01: Tämä langaton clamp Pinserissä on kevyt ja ergonominen muotoilu, joka mahdollistaa vapaan liikkeen Oetiker 16700010 c:n aikanalamp assembly. Se tarjoaa tarkan clampvoimaa ja rajoittamatonta toimintaa missä tahansa.
- HO 2000 - 4000 EL: These elektronisesti ohjattu clamp pihdit soveltuvat ohjaamaan ja valvomaan clampOetiker 16700010 korvan johdonmukainen sulkeminen clamp.
Standardit ja hyväksynnät:
- Oetiker 16700010 clamp on valmistettu DIN EN ISO 9227 korroosionkestävyyden ja kestävyyden kansainvälisten standardien mukaisesti.
- Oetiker 16700010 letku clamps ja sen lisävarusteet täyttävät myös IATF 16949:2016 ja ISO 9001:2015 standardien vaatimukset varmistaakseen ympäristön terveyden ja virheettömyyden ja superior esitys clamps.
Asennus:
Korvien asennuksen vaiheet clamp letkut ovat:
- Mittaa ulompi diamekiinnitysmateriaaliin (kuten nippaan) kiinnitetystä letkusta. Ulompi diameletkun terin tulee olla hieman diameter valikoima Oetiker 16700010 clamp.
- Paikka Oetiker 16700010 clamp lähellä letkun päätä ja kytke moniasentoinen lukitus, jossa on lukituskielekkeet.
- Käytä huijaustastant pakota työkalun leuka tai pihti puristamaan poikki Oetiker 16700010 clamp korvan leveys ja pienennä clamp diameter letkun tiukkaan kiinnitykseen.
- Käytä yhtä työkalua sulkeaksesi Oetiker 16700010 clamp yhdellä kertaa prevent vahinko clamp.
- Voimalla käytetty sulkemisvoima valvoi asennustyökaluja tarvittavan materiaalin tiivistämiseksissipintapaineen tulee perustua mitta-arviointiin ja kokeeseen osien tyyppi- ja toleranssitasosta. clamppainos
- Johtuen Oetiker 16700010 clamp's tamper-resistant rakenne, se on joko leikattava clamp nauha / korva tai avattu mekaaninen lukitus. Tämä johtaa Oetiker 16700010 c:n tuhoutumiseenlamp, eliminauudelleenkäytön mahdollisuudet.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ovat Oetiker clamps uudelleen käytettävä?
V. Kyllä, Oetiker letku clamps kuten matokäyttö, StepLess-ruuvi & V clamps ovat uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan helposti avata ja asentaa milloin tahansa tarpeen. He ovat ideal huoltoon ja huoltoon valmistus- ja autoteollisuudessa. Theseclamps voidaan asentaa myös sekä säteittäisesti että aksiaalisesti.
K. Kuinka valita sopiva Oetiker-letku clamp?
A. Tarkista kokovaatimus asentamalla letku putkeen tai liittimeen (joka expands letku), tarkista sitten ulkoinen diameletkun ter. Valitse lopuksi letku clamp joka tukee letkua diameter sen clampalue.
K. Mitä clamp Soveltuvatko materiaalit merikäyttöön?
A. Merisovelluksissa käyttäjän tulee aina käyttää letkua clamps valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä (kuten 316 ruostumattomasta teräksestä).
K. Miten Oetiker 16700010 -letku asetetaan oikein clamp?
A. Letku clampNiitä on saatavana eri muotoisina, tyyleinä ja kokoisina. However, suurin osa heistä noudattaa s-kirjaintaame prosessi sopivaksi letkuun ja putki-/putkiliittimeen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, Oetiker 16700010 letku clamp on sijoitettu kohti letkun päätä. Suunnilleen sen pitäisi olla 1/4 tuumaa space c:n välillälamp ja letkun pää.