Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 16300045 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 112 mm - 120 mm, 50 kpl pakkaus | CD4QQA

OETIKER 16300045 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 112–120 mm, pakkaus 50

Varastossa
Tuote: CD4QQA Malli: 16300045

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€78.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Säätötyyppi4 säätöasentoa
Band Materiaali304 Ruostumaton teräs
Bandin paksuus0.023 "
Kaistanleveys0.35 "
Korvan leveys10 mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
pakkauskoko50
kokovalikoima112 mm - 120 mm
Koko viite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.01
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaMateriaaliKaistanleveysKoko viitepakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 16300022 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 23.6–30 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QNY 1630002223.6 mm - 30 mm-0.27 "30100100€84.00
OETIKER 16300179 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 25.6 mm - 32 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QNZ 1630017925.6 mm - 32 mm-0.27 "32100100€61.85
OETIKER 16300023 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 28.6–35 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QPA 1630002328.6 mm - 35 mm-0.27 "35100100€99.27
OETIKER 16300251 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 30.6 mm - 37 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QPB 1630025130.6 mm - 37 mm-0.27 "37100100€63.38
OETIKER 16300024 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 33.6 mm - 40 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QPC 1630002433.6 mm - 40 mm-0.27 "40100100€64.91
OETIKER 16300025 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 38.6 mm - 45 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QPD 1630002538.6 mm - 45 mm-0.27 "45100100€68.35
OETIKER 16300026 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 43.6–50 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QPE 1630002643.6 mm - 50 mm-0.27 "50100100€71.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 16300045 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 112–120 mm, pakkaus 50
€78.27 /pakkaus