Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 15500013 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 19.8–22.6 mm, 100 kpl | CD4QLQ

OETIKER 15500013 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 19.8–22.6 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: CD4QLQ Malli: 15500013

Hanki se huhtikuu 30, tiistai
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
€37.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Kaistanleveys0.27 "
Korvan leveys9 mm
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
kokovalikoima19.8 mm - 22.6 mm
Koko viite226
Tyyppi1 Korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0302
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Oetiker 15500013 letkunkiristintä käytetään autoteollisuudessa, putkistoissa ja kastelulaitoksissa varmistamaan letkujen ja liitosten välinen turvallinen liitos samalla kun estetään vuodot.

Ominaisuudet:

  • Oetiker 15500013 letkunkiristimessä on esimuotoiltu sisäosa, joka tarjoaa tehokkaan ja kattavan tiivistyksen asennuksen aikana.
  • Tämä letkunkiristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (UNS S30400), joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää yli 1000 tuntia korroosiota standardin DIN EN ISO 9227 mukaisesti.
  • Se on varustettu mekaanisella lukituksella, joka pitää sen suljettuna letkun päällä, ja siinä on yksi korva tasaista puristusta varten.
  • Tässä letkunkiristimessä on jäysteettomat nauhareunat, mikä minimoi letkun vaurioitumisriskin.
  • Siinä on yksiosainen rakenne ilman liikkuvia osia väärentämisen estävää käyttöä ja turvallisia liitäntöjä varten.
  • Tämä puristin mahdollistaa nopean asennuksen ja siinä on näkyvä muodonmuutos, joka osoittaa asianmukaisen sulkemisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka mitata letkunkiristin?

A.

  • Mittaa liittimeen kiinnitetyn letkun ulkohalkaisija (OD).
  • Valitse letkunkiristin siten, että letkun ulkohalkaisija on suunnilleen puristimen kiristysalueen keskellä.

K. Mitä yleisiä turvallisuusohjeita on noudatettava tätä puristinta käytettäessä?

A.

  • Käytä suojalaseja tai suojalaseja tai kasvosuojainta suojalaseilla tai -laseilla.
  • Työn pitovaatimukset tulee sovittaa seuraaviin kiinnitysominaisuuksiin oikean puristintyylin ja -koon valitsemiseksi: lujuus ja paino (esim. huomioi koko ja nimellinen puristuspaine), aukko (ulottuvuuden pituus), kurkun syvyys (syvyys). ulottuvuus) sekä pintojen säätö- ja kiinnitys helppoa (käytetyt materiaalit ja koko).
  • Hävitä puristimet, joissa on taipuneet kehykset, ja vaihda taivutetut karat, jos mahdollista.
  • Varmista, että puristimen painelevy ja alasinosat ovat täysin kosketuksissa työkappaleeseen ennen kiristämistä.
  • Irrota kiinnikkeet heti, kun työ on valmis.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 15500000 letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 8.9–10.5 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLB 155000008.9 mm - 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€30.55
OETIKER 15500001 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 9.7–11.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLC 155000019.7 mm - 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€30.93
OETIKER 15500002 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 10.4–12.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLD 1550000210.4 mm - 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€31.69
OETIKER 15500003 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.4–13.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLE 1550000311.4 mm - 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€118.36
OETIKER 15500006 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.9–14 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLF 1550000611.9 mm - 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€32.07
OETIKER 15500007 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 12.6–14.5 mm, 100 kpl | CD4QLG 1550000712.6 mm - 14.5 mm0.27 "1456 mm100100€118.36
OETIKER 15500071 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 12.6–15.2 mm, 100 kpl | CD4QLH 1550007112.6 mm - 15.2 mm0.27 "152-100100€33.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 15500013 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 19.8–22.6 mm, pakkaus 100
€37.80 /pakkaus