Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 15300021 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.3–13.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QTP

OETIKER 15300021 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.3–13.3 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: CD4QTP Malli: 15300021

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Kaistanleveys0.27 "
Korvan leveys6.5 mm
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
kokovalikoima11.3 mm - 13.3 mm
Koko viite13.3
Tyyppi1 Korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0093
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)7.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Letkut sopivat erinomaisesti nesteensiirto- ja LVI-laitteiden liittämiseen petrokemian-, hydrauli- ja autoteollisuudessa sekä kaupallisilla aloilla. Oetiker 15300021 -korvakiinnike kiinnittää nämä letkut liittimen päälle estääkseen nesteen vuotamisen ja irtoamisen liitoksissa. Tämä Oetiker 13.3 mm:n letkunkiristin (15300021) kohdistaa tasaisen puristuspaineen letkun ympärille vahingoittamatta ja pitää ne kiinnitettynä letkun nippaan, väkäseen tai putkeen.

Ominaisuudet:

  • Oetiker 15300021 korvapuristimessa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä ja rakenteellista jäykkyyttä varten.
  • Tässä kiinnikkeessä on purseet reunat ja 6.5 ​​mm:n sisäkorvan leveys, mikä vähentää puristettujen letkujen vaurioita.
  • Siinä on yksiosainen rakenne ilman liikkuvia osia väärentämisen estävän toiminnan vuoksi, mikä vähentää toistuvia osien vikoja.
  • Tässä Oetiker 13.3 mm:n letkunkiristimessä (15300021) on yksi korva, joka puristaa tasaisesti letkun pinnan ympäri.
  • Tämä korvan muotoinen muotoilu antaa näkyvän vahvistuksen asianmukaisesta sulkemisesta johtuen muodonmuutoksesta sulkemisen yhteydessä.
  • Se kiristetään vakiovoimalla, mikä varmistaa vakion säteittäisen voiman levitetyille pinnoille ja kompensoi komponenttien toleranssien vaihtelut.
  • Tämä 11.3-13.3 mm kokoinen korvapuristin on saatavana myös Oetiker 2-korvainen puristin mallit, joilla on samanlainen kokoalue laajennettua kiristysaluetta varten, kun käsitellään materiaaleja, jotka ovat herkkiä lämpölaajenemiselle tai -kutistumiselle.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Oetiker HMK 01 / S01: Näissä käsikäyttöisissä pihtityökaluissa on suora kiristysleuka (HMK 01) normaalia käyttöä varten tai sivukiristysleuka (HMK S01) helppoa käyttöä varten pienissä tiloissa.
  • Oetiker HO 3000 ME: Nämä pneumaattiset korvapuristinjärjestelmät mahdollistavat puristimen tasaisen asennuksen letkun ympärille tarjoamalla optimaalisen sulkemisvoiman.
  • Oetiker CP 01: Nämä johdottomat puristinpihdit mahdollistavat kevyen, joustavan ja nopean Oetiker 15300021 -puristimen asennuksen ahtaissa tiloissa. Ne tarjoavat saumattoman toiminnan missä tahansa paikassa erinomaisen ohjattavuuden ja suuren tarkkuutensa ansiosta.
  • Oetiker HO 3000 EL: Nämä elektronisesti ohjatut pihdit sopivat ihanteellisesti tasaiseen korvapuristimeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9227
  • UNS S30403 (Unified Numbering System)
  • IATF 16949: 2016
  • ISO 9001: 2015

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko parempi puristaa tai puristaa PEX-putket?

V. PEX-putken (ristisidottu polyeteeni) puristaminen on parempi vaihtoehto nopeaan ja turvalliseen liittämiseen, joka kestää ajan kokeen. Mutta käyttäjät voivat halutessaan kiinnittää PEX-putket, jos he tarvitsevat usein letkun/putkien liittämistä ja irrottamista.

K. Kuinka käyttäjät voivat määrittää oikean koon korvapidikkeet käyttötarkoitukseensa?

A. Korvapuristimen koon määrittämiseksi käyttäjien tulee asentaa letku liittimen tai putken päälle ja mitata letkun ulkohalkaisija. Tämän halkaisijan tulee olla suunnilleen valitun korvapuristimen kiristyshalkaisija-alueen keskellä.

K. Mitä eroa on 1 korvapuristimella ja 2 korvapuristimella?

A. 1 korva- tai yksikorvakiinnittimiä käytetään letkujen nopeaan ja helppoon kiristämiseen. 2 korva- tai kaksoiskorvapuristinta ovat ihanteellisia kiinnityssovelluksiin, joissa käsitellään lämpölaajenemista tai -supistumista.

K. Kuinka käyttäjät voivat poistaa Oetiker 13.3 mm letkunkiristimen?

V. Asiakkaat voivat irrottaa Oetiker 13.3 mm (15300021) letkunkiristimen käyttämällä sivu- tai härkäleikkuria. Käyttäjien ei tule käyttää pyöriviä teriä, koska ne voivat vahingoittaa kiinnitettyä letkua puristinta leikkaaessaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 15300000 letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.9–3.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRR 153000002.9 mm - 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100€46.58
OETIKER 15300001 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3 mm - 3.5 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRT 153000013 mm - 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100100€93.93
OETIKER 15300002 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.3–4.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRU 153000023.3 mm - 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100€46.58
OETIKER 15300054 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.7–4.6 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRV 153000543.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100€84.76
OETIKER 15300003 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.1–5.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRW 153000034.1 mm - 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm100100€122.18
OETIKER 15300055 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.6–5.6 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRX 153000554.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm100100€124.09
OETIKER 15300004 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 5.1–6.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRY 153000045.1 mm - 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm100100€122.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 15300021 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.3–13.3 mm, pakkaus 100
€122.18 /pakkaus