Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 15300010 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 7.5–8.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QTD

OETIKER 15300010 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 7.5–8.7 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: CD4QTD Malli: 15300010

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€48.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Kaistanleveys0.27 "
Korvan leveys4 mm
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
kokovalikoima7.5 mm - 8.7 mm
Koko viite8.7
Tyyppi1 Korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0093
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)7.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 15300000 letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.9–3.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRR 153000002.9 mm - 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100€46.58
OETIKER 15300001 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3 mm - 3.5 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRT 153000013 mm - 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100100€93.93
OETIKER 15300002 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.3–4.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRU 153000023.3 mm - 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100€46.58
OETIKER 15300054 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.7–4.6 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRV 153000543.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100€84.76
OETIKER 15300003 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.1–5.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRW 153000034.1 mm - 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm100100€122.18
OETIKER 15300055 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.6–5.6 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRX 153000554.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm100100€124.09
OETIKER 15300004 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 5.1–6.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QRY 153000045.1 mm - 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm100100€122.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 15300010 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 7.5–8.7 mm, pakkaus 100
€48.11 /pakkaus