Oetiker 10100027 letkupuristinta käytetään letkun kiinnittämiseen liittimen päälle puristamalla letku alas. Tätä Oetiker 10100027 letkunkiristintä voidaan käyttää useilla teollisuudenaloilla nesteiden, kaasujen, kemikaalien ja muiden tuotteiden kuljetuksen varmistamiseen.
Ominaisuudet:
- Oetiker 10100027 puristin on eräänlainen letkunkiristin, joka muodostuu nauhasta, jossa on yksi tai useampi yhtenäinen "korva".
- Tämän letkunkiristimen korva suljetaan puristintyökalulla tiiviin, vuotamattoman liitoksen aikaansaamiseksi letkun liittimeen.
- Tätä korvaletkun puristinta käytetään usein haastavissa sovelluksissa, joissa on ohutseinäisiä letkuja, jäykkiä muoveja sekä kovia ja pehmeitä kumia.
- Oetiker 10100027 letkunkiristin on valmistettu kiinteään asennukseen, eikä sitä voi käyttää uudelleen, koska se voidaan irrottaa vain tuhoavilla keinoilla.
Standardit ja hyväksynnät:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on kaksoiskorvan ja yhden korvan kiinnittimillä?
A. Kaksoiskorvakiinnikkeet lisäävät puristusvoimaa, kun taas yksikorvakiinnikkeet mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen ja irrottamisen.
K. Kuinka poistaa Oetiker 10100027 letkunkiristin?
V. Käyttäjät voivat käyttää työkaluja, kuten sivu-/kulhosuutinleikkuria, irrottaakseen lukituksen ja irrottaakseen puristimet letkuista. Pyörivien terien käyttöä ei suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua puristimen leikkaamisen aikana.
K. Voidaanko Oetiker-puristimia käyttää uudelleen poistamisen jälkeen?
V. Ei, emme voi käyttää uudelleen korvakiinnittimiä, kun ne on leikattu ja poistettu, koska niiden "korva" vaurioituu. Tietyt Oetiker-puristimet, kuten matalaprofiiliset, yleis- ja ruuvipuristimet, voidaan kuitenkin käyttää uudelleen letkuista poistamisen jälkeen.
K. Kuinka mittaat korvaliittimet?
A. - Asenna letku putkeen tai liittimeen (joka laajentaa letkua).
- Laske letkun ulkohalkaisija (OD).
- Valitse puristin, joka sopii kyseisen halkaisijan alueensa keskelle.