Oetiker 10100011 letkunkiristin tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia, jotka tekevät siitä sopivan matalapainesovelluksiin, kuten maatalouteen, autojen huoltoon ja korjaukseen, LVI-, ruoan- ja juoma-annosteluihin ja muihin. Näitä sinkittyjä korvaliittimiä käytetään kumiletkujen, muoviputkien, sähkökaapeleiden ja hitsausletkujen kanssa.
Ominaisuudet:
- Oetiker 10100011 letkunkiristintä käytetään letkun kiinnittämiseen ja tiivistämiseen liittimeen, kuten nippaan.
- Siinä on kaksi korvaa, jotka kaksinkertaistavat yksikorvaisten puristimien kiristysalueen.
- Tämä Oetiker 10100011 -letkunkiristin kestää lämpö- ja tärinälaajenemisen ja tarjoaa paremman pidon kuin muut puristintyypit.
- Se tarjoaa positiivisen puristustoiminnan ja peukaloinnin estävän tiivisteen kevyellä rakenteella.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Oetiker HMK 01 / S01: Näissä käsikäyttöisissä korvapuristimissa on kiristysleuat, jotka istuvat suoraan pihdeissä (HMK 01) tai pihtien sivulla (HMK S01), joten niitä on helppo työstää pienissä paikoissa.
- Oetiker HO 3000 ME: Näissä pneumaattisissa korvapuristimissa on pistoolikahva ja ne sopivat Oetiker sinkittyihin korvakiinnittimiin. Niissä on 3000 N:n puristusvoima.
- Oetiker CP 01: Nämä johdottomat puristuspihdit mahdollistavat Oetiker 101 -sarjan puristimien nopean, joustavan ja vaivattoman asennuksen. Ne takaavat erinomaisen ohjattavuuden ja suuren tarkkuuden ahtaissa tiloissa.
Standardit ja hyväksynnät:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten letkunkiristin asetetaan oikein?
V. Korvaletkunkiristimiä on eri muotoisia, tyylejä ja kokoisia. Useimmat niistä noudattavat samoja lähestymistapoja oikeaan sijoitukseen letku-/putki-/putkiliittimeen. Kun olet painanut letkun tiukasti liitäntäosaan, aseta letkunkiristin letkun päätä kohti (noin 1/4 tuuman tilaa puristimen ja letkun pään väliin).
K. Millaisia puristimia Oetiker tarjoaa?
A. Oetiker tarjoaa laajan valikoiman puristimia, mukaan lukien ruuvi-, korva-, jousi-, lanka-, kierukka- ja muovipuristimet.
K. Mitä eroa on 1 ja 2 korvapuristimella?
A. Oetiker 2 -korvakiinnittimien kiristysalue on suurempi kuin 1-korvakiinnittimien. 2 korvapuristinta tarjoavat suuren puristusvoiman luoden jousivaikutuksen letkun supistumisen ja pidentämisen aikana.
K. Miten Oetiker-puristin poistetaan?
V. Käyttäjät voivat käyttää pyörivää / kulhoon tarkoitettua kärkileikkuria tai sivuleikkuria Oetiker-kiinnittimien poistamiseen. Pyöriviä teriä ei kuitenkaan suositella, koska ne voivat peukaloida tai vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.
K. Ovatko Oetiker-puristimet uudelleenkäytettäviä?
A. Raptor Supplies tarjoaa myös Oetiker portaattomat matalaprofiiliset puristimet jotka ovat luonnossa uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan avata ja asentaa useita kertoja ja ne voidaan asentaa sekä säteittäisesti että aksiaalisesti. Oetikerin matalaprofiiliset yleis-, ruuvi- ja profiilipuristimet ovat myös uudelleenkäytettäviä.
K. Kuinka mitata korvapuristimen koko?
A. Analysoi ja mittaa liittimeen asennetun letkun ulkohalkaisija (OD). Valitse letkunkiristin siten, että letkun ulkohalkaisija putoaa suunnilleen kiristysalueen keskelle.
K. Kuinka kiristetään Oetiker 10100011 -letkunkiristin?
A. Kiristä puristin puristamalla puristinta toisella kädellä niin, että ohjaimeen nähden vastakkainen pää liukuu holkin pitimeen. Kierrä sitten ohjainpyörää myötäpäivään jakoavaimella tai ruuvimeisselillä niin, että ohjaimessa olevat kierteet tarttuvat kiinnittimen koloihin. Jatka ohjaimen kääntämistä, kunnes puristin kiristyy letkun ympärille tiukasti ja tukevasti.