Oetiker 10100004 puristinta käytetään sähkökaapeleiden, muoviputkien ja kumi- ja hitsausletkujen kiinnittämiseen lämmitys- ja ilmanvaihtosovelluksissa, autoissa, maataloudessa, kaivos- ja putkitöissä.
Ominaisuudet:
- Oetiker 10100004 -puristimessa on ohut seinärengas, kaksoiskorvamalli ja soikea ulkonema tiukan otteen takaamiseksi.
- Se on valmistettu sinkitystä teräksestä korroosionkestävyyden varmistamiseksi alttiilla pinnoilla.
- Tämä puristin tarjoaa jonkin verran joustavuutta, jotta se mukautuu tärinän tai lämpölaajenemisen aiheuttamiin liitettyjen osien koon muutoksiin.
- Tämän korvapuristimen yksiosainen kokoonpano varmistaa positiivisen kiristyksen ja luvatun sinetin.
- Siinä on purseet reunat, jotka suojaavat puristettuja osia täydellisesti arpeutumiselta tai mekaanisilta vaurioilta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Oetiker HO 3000 ME: Näissä pneumaattisissa korvapuristimissa on pistoolikahva ja puristettava 3000 N:n sulkemisvoima.
- Oetiker HMK 01 / S01: Näissä käsikäyttöisissä korvapuristimissa on kiinnitysleuat, jotka on asennettu pihtien sivulle (HMK S01) tai suoraan pihdeille (HMK 01), joten niitä on helppo työstää pienissä tiloissa.
- Oetiker CP 01: Nämä akkupihdit tarjoavat joustavan, nopean ja helpon asennuksen ja varmistavat tarkkuuden ja erinomaisen ohjattavuuden ahtaissa tiloissa.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Nämä elektronisesti ohjatut pihdit mahdollistavat puristimen tasaisen sulkemisen.
Standardit ja hyväksynnät:
- UNS S30403 (Unified Numbering System)
- SAE 1008 (Society of Automotive Engineers)
- ISO 9227
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on yksikorva- ja kaksikorvakiinnittimien välillä?
A. Kaksoiskorvakiinnikkeet lisäävät puristusvoimaa, kun taas yksikorvakiinnikkeet helpottavat nopeaa ja helppoa asennusta ja irrottamista.
K. Onko parempi puristaa tai puristaa PEX?
V. Kiinteän, nopean ja erittäin turvallisen liitoksen saamiseksi puristustyökalut ovat parempia kuin PEX-puristimia. Mutta jos tarvitset joustavuutta, valitse PEX-puristimet.
K. Kuinka poistaa Oetiker-puristin?
V. Voit käyttää työkaluja, kuten sivu- tai härkäleikkuria, irrottaaksesi lukituksen samalla kun irrotat puristimen letkuista. Pyöriviä teriä ei suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua puristusleikkauksen aikana.
K. Kuinka valita oikea korvapuristin?
A. - Asenna letku liittimeen tai putkeen (joka laajentaa letkua).
- Mittaa letkun ulkohalkaisija (OD).
- Valitse puristin, joka sopii kyseisen halkaisijan noin alueensa puoliväliin.