Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-93823-05 Air Temperature Probe -40 To 257 Degree F | AF3QDT 8AUU0

OAKTON WD-93823-05 Ilman lämpötila-anturi -40 - 257 astetta F

Varastossa
Tuote: AF3QDT Malli: WD-93823-05Ristiviite: 8AUU0

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman lämpötilan anturi
tarkkuus+/-0.2 astetta C/ +/-0.4 astetta F
AnturiliitinPhono
Koettimen pituus3.75 "
Koettimen materiaali316 Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä1/4 "NPT, puristusliitin
Temp. alue-40 - 257 astetta
Lämpötilan mittauselementtiTermistori
KäyttääIlma ja kaasut
Vaijerin pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi9025198040
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-93823-05 Ilman lämpötila-anturi -40 - 257 astetta F
€83.78 / yksikkö