Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35634-30 Vedenpitävä Ph-testeri 30 | AF4UQG 9KJ81

OAKTON WD-35634-30 vedenpitävä pH-testeri 30

Varastossa
Tuote: AF4UQG Malli: WD-35634-30Ristiviite: 9KJ81

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä pH-testeri 30
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1, 2 tai 3 pt.
näyttöKaksilinjainen LCD
Näytetty lämpötila-alue0-50 astetta C
Käyttölämpötila alue32-122 astetta
pH-tarkkuus+/- 0.01
pH-alue-1.00 ja 15.00
pH-tarkkuus1.01
alue-10 ja 15
Temp. tarkkuus+/- 0.9 astetta F
Lämpötilan kompensointialueKyllä
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35634-30 vedenpitävä pH-testeri 30
€215.30 / yksikkö