Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35624-38 vaihtoelektrodianturin kaksoisliitos | AF4BQJ 8PAJ9

OAKTON WD-35624-38 vaihtoelektrodianturin kaksoisliitos

Varastossa
Tuote: AF4BQJ Malli: WD-35624-38Ristiviite: 8PAJ9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoelektrodianturi
VahvistinEi
Rungon materiaaliABS Plastic
Kaapelin pituusSuora yhteys
liitinOAKTON-liitin
Halkaisija1"
LiittymäKaksinkertainen
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
MittausaluePH 0-14
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
pH-alue0-14 pH-yksikköä
Suositeltava käyttöpH-mittaus laboratoriossa tai kentässä
ViiteYhdistelmäelektrodi
varastointiaika6 kuukautta
AlaluokkaElektrodit: pH
Temp. SensoriKyllä
Testataan parametripH
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiDouble Junction -korvausanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35624-38 vaihtoelektrodianturin kaksoisliitos
€173.97 / yksikkö