Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35419-23 Ion 700 All-in-1 Ph-elektrodilla / anturitelineellä | AE7ZYE 6CAV2

OAKTON WD-35419-23 Ion 700 All-in-1 Ph-elektrodi/anturitelineellä

Varastossa
Tuote: AE7ZYE Malli: WD-35419-23Ristiviite: 6CAV2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,446.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIon 700 -penkkimittari, jossa on yksiliitäntäinen "kaikki yhdessä" pH-elektrodi ja anturiteline
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Näytetty lämpötila-alue0-100 astetta C
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OAKTON WD-35419-20 Ion 700 metri Ph-elektrodilla / atc-anturilla / telineellä AE7ZYC 6CAU9 WD-35419-20Ion 700 -penkkimittari kaksoisliitännällä täytettävällä lasisella pH-elektrodilla, ATC-anturi ja anturiteline€1,468.33
OAKTON WD-35419-22 Ion 700 -penkkimittari anturitelineellä AE7ZYD 6CAV1 WD-35419-22Ion 700 -penkkimittari anturitelineellä€1,609.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35419-23 Ion 700 All-in-1 Ph-elektrodi/anturitelineellä
€1,446.11 / yksikkö