Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35419-10 Ph 700 -mittari Ph-elektrodilla / atc-anturilla / telineellä AE7ZYA 6CAU7

OAKTON WD-35419-10 Ph 700 -mittari Ph-elektrodilla/atc-anturilla/jalustalla

Varastossa
Tuote: AE7ZYA Malli: WD-35419-10Ristiviite: 6CAU7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,670.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH 700 -penkkimittari, kaksoisliitännällä täytettävä lasi-pH-elektrodi, ATC-anturi ja anturiteline
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi5 pt
Näytetty lämpötila-alue0-100 astetta C
pH-tarkkuus+/- 0.01
pH-alue0.00 ja 14.00
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35419-10 Ph 700 -mittari Ph-elektrodilla/atc-anturilla/jalustalla
€1,670.58 / yksikkö