Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 230-366 110V Liitinkäämi 22mm Din 110v | AC9RBB 3JDE3

NUMATICS 230-366 110V liitinkela 22mm Din 110v

Varastossa
Tuote: AC9RBB Malli: 230-366 110VRistiviite: 3JDE3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikelan liitin
MalliDIN 43650, muoto B
Korkeus1.187 "
LyijypääPistoke
Pituus1 9 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila180 F
Tyyppi22 mm DIN
Jännite110V
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (Kyllä)
    • Vedonpoisto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
NUMATICS 230-363 harmaa 14 pään liitinkäämi 22mm Din 24v - 220v | AC9QVJ 3JCL7 230-363 harmaa 14 pää24V ja 220V€16.05
NUMATICS 230-364 musta 12 pään liitinkäämi 22mm Din 24v - 220v | AC9QVK 3JCL8 230-364 musta 12 päätä24V ja 220V€16.05
NUMATICS 230-365 24V Liitinkäämi 22mm Din 24vdc | AC9QVL 3JCL9 230-365V24 VDC€38.68
NUMATICS 230-367 220V Liitinkäämi 22mm Din 220v | AC9RBC 3JDE4 230-367V220V€38.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 230-366 110V liitinkela 22mm Din 110v
€38.14 / yksikkö