Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 230-363 harmaa 14 pään liitinkäämi 22mm Din 24v - 220v | AC9QVJ 3JCL7

NUMATICS 230-363 harmaa 14 pään liitinkela 22mm Din 24v - 220v

Varastossa
Tuote: AC9QVJ Malli: 230-363 harmaa 14 pääRistiviite: 3JCL7

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikelan liitin
MalliDIN 43650, muoto B
Korkeus1.187 "
LyijypääPistoke
Pituus1 9 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila180 F
Tyyppi22 mm DIN
Jännite24V ja 220V
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)
    • Vedonpoisto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
NUMATICS 230-364 musta 12 pään liitinkäämi 22mm Din 24v - 220v | AC9QVK 3JCL8 230-364 musta 12 päätä24V ja 220V€16.05
NUMATICS 230-365 24V Liitinkäämi 22mm Din 24vdc | AC9QVL 3JCL9 230-365V24 VDC€38.68
NUMATICS 230-366 110V Liitinkäämi 22mm Din 110v | AC9RBB 3JDE3 230-366V110V€38.14
NUMATICS 230-367 220V Liitinkäämi 22mm Din 220v | AC9RBC 3JDE4 230-367V220V€38.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 230-363 harmaa 14 pään liitinkela 22mm Din 24v - 220v
€16.05 / yksikkö