Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642506176 PSA-hiomalaikka, hienolaatuinen 400 Grit PK25 | AH7MPU 36WT05

NORTON ABRASIVES 63642506176 PSA -hiomalautanen, hieno karkeus 400 karkeutta PK25

Varastossa
Tuote: AH7MPU Malli: 63642506176Ristiviite: 36WT05

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
VäriKulta
Levy Dia.6"
LuokkaErittäin hieno
sisu400
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräsisuHioma-aineHioma-tyyppiTyhjiöreiän suunnitteluTaustamateriaaliTaustapainoVäriPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66260306387 Psa Hiomalaikka Timanttikangas 8 tuumaa 120g | AB2BAZ 1KUX9 66260306387PSA-hiomalaikka120DiamondAvaa takkiEi reikääKangasSAMusta1€375.10
NORTON ABRASIVES 66260311769 PSA-hiomalaikan timanttikangas 8 tuuman 400G | AB2BBB 1KUY2 66260311769PSA-hiomalaikka400DiamondAvaa takkiEi reikääKangasSAKeltainen1€255.45
NORTON ABRASIVES 66260307720 Hiomakäsisarja Diamond 6kpl | AB3BKN 1RDJ5 66260307720Hiontakäsisarja60, 120, 200, 400, 800, 1800Diamond----Valikoima6€252.07
NORTON ABRASIVES 66260308159 Psa -hiomalaikka 2 tuuman 60g | AB3BKP 1RDJ6 66260308159PSA-hiomalaikka60DiamondAvaa takkiEi reikääKangasSAVihreä1€30.78
NORTON ABRASIVES 66260307722 Psa -hiomalaikka 2-tuumainen 120g kangas | AB3BKQ 1RDJ7 66260307722PSA-hiomalaikka120DiamondAvaa takkiEi reikääKangasSAMusta1€25.70
NORTON ABRASIVES 66260308160 Psa -hiomalaikka 2-tuumainen 400g | AB3BKT 1RDJ9 66260308160PSA-hiomalaikka400DiamondAvaa takkiEi reikääKangasSAKeltainen1€17.21
NORTON ABRASIVES 66260307012 Psa -hiomalaikka 2-tuumainen 800g | AB3BKU 1RDK1 66260307012PSA-hiomalaikka800DiamondAvaa takkiEi reikääKangasSAValkoinen1€17.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506176 PSA -hiomalautanen, hieno karkeus 400 karkeutta PK25
€22.84 / yksikkö