Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463685590 Single Grit Benchstone A / o Medium | AB3BHU 1RDD6

NORTON ABRASIVES 61463685590 Single Grit Benchstone A / o Medium

Varastossa
Tuote: AB3BHU Malli: 61463685590Ristiviite: 1RDD6

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden karkea penkkikivi
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriOranssi / ruskea
LuokkaKeskikokoinen
Korkeus1 / 2 "
Pituus4"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkaKorkeuseräPituusLeveysHinta
NORTON -HIUKKAASUT 61463685665 Yhden karkeuden Benchstone Ark Ultra Fine | AB3BHC 1RDA2 61463685665ArkansasLäpikuultava valkoinenErittäin hieno3 / 4 "Yhden karkea penkkikivi8"2"€533.20
NORTON ABRASIVES 61463685515 Single Grit Benchstone S / c Fine | AB3BHE 1RDA4 61463685515PiikarbidiHarmaaLoppu1"Yhden karkea penkkikivi8"2"€69.96
NORTON -HIUKKAASUT 61463685660 Yhden karkeuden Benchstone Ark Ultra Fine | AB3BHF 1RDA6 61463685660ArkansasLäpikuultava valkoinenErittäin hieno3 / 4 "Yhden karkea penkkikivi6"2"€533.75
NORTON ABRASIVES 66253268080 Single Grit Penkkikivi Timantti AB3BHG 1RDA8 66253268080DiamondHarmaaLoppu1 / 4 "Yhden karkea penkkikivi6"2"€127.25
NORTON ABRASIVES 61463685610 Single Grit Benchstone A / o hieno | AB3BHH 1RDB1 61463685610AlumiinioksidiOranssi / ruskeaLoppu1"Yhden karkea penkkikivi6"2"€55.03
NORTON ABRASIVES 61463685600 Single Grit Benchstone A / o hieno | AB3BHJ 1RDB3 61463685600AlumiinioksidiOranssi / ruskeaLoppu5 / 8 "Yhden karkea penkkikivi5"2"€47.43
NORTON ABRASIVES 61463685655 Single Grit Benchstone Ark Ultra Fine | AB3BHK 1RDB5 61463685655ArkansasLäpikuultava valkoinenErittäin hieno3 / 4 "Yhden karkea penkkikivi4"2"€366.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463685590 Single Grit Benchstone A / o Medium
€25.31 / yksikkö