Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

POHJOIS-AMERIKKA 20497 Käsihana M12 x 1.25 Kirkas | AA2CAE 10D403

NORTH AMERICAN 20497 Käsihana M12 x 1.25 Kirkas

Tuotenumero: AA2CAE Malli: 20497Ristiviite: 10D403
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€57.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunKirkas
LuettelonumeroYLEISET TARJOUKSET
Huilujen lukumäärä4
Kokonaispituus3 3 / 8 "
Pikin halkaisijan rajatD11
Pitch Type1.25 mm
Varsi Dia.0.367 "
KokoM12
Napauta TyyppiPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 20497 Käsihana M12 x 1.25 Kirkas
€57.09 / yksikkö