Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOIS-AMERIKKA 15437 Putkihana 1 / 8-28 BSPP Bright | AA3UJH 11V272

NORTH AMERICAN 15437 Putkihana 1/8-28 BSPP Kirkas

Varastossa
Tuote: AA3UJH Malli: 15437Ristiviite: 11V272

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
LuettelonumeroYhteiset erikoistarjoukset
MateriaaliM1 Tool Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.125 "
Piki28
Pikin halkaisijan rajat0.3615 - 0.3620
Varsi Dia.0.438 "
Koko1 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiBSP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)6.67
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiSuorittaa loppuunLuettelonumeroMateriaaliPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
POHJOIS-AMERIKAN 41800 putkihana 1/16 tuuman Nptf Listno. | AG6PCT 36UW42 41800NPTFPäällystämätön / kirkas41800karbidi270.312 "1 / 16 "11 / 16 "€349.90

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 15437 Putkihana 1/8-28 BSPP Kirkas
€104.86 / yksikkö