NOBLES 9007334 Lattiapesuri Dual 20 Tuumaa 1.5 Hv 185/330 | AD9VNQ 4VDX8

NOBLES 9007334 Dual lattianpesuri 20 tuumaa 1.5 Hp 185/330

Varastossa
Tuote: AD9VNQ Malli: 9007334Ristiviite: 4VDX8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,638.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapesuri / kiillotusaine
Harjanopeus185/330 kierrosta / min
rakentaminenPyörivä valettu kotelo ja kahva
Johdon pituus50 ""
Machine Koko20 "
moottori1.5 HP
Virtalähde120 VAC @ 12A, 60 Hz
Äänitaso71 dBA
NopeusDual

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.64
Laivan korkeus (cm)128.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi8479892000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 9007334 Dual lattianpesuri 20 tuumaa 1.5 Hp 185/330
€3,638.07 / yksikkö