Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PIL352 imukykyinen tyyny Mauve 1 Gallon Pk4 | AF9QYY 30RC89

NEW PIG PIL352 Imukykyinen Tyyny Mauve 1 Gallon Pk4

Varastossa
Tuote: AF9QYY Malli: PIL352Ristiviite: 30RC89

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
VäriMalvanvärinen
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Pituus12 "
MateriaaliPolypropeeni / natriumkarbonaatti / alitsariini
Absorboitu määrä / kg.1 gal.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi2836300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG PIL201 imukykyinen tyyny harmaa 32 gallonaa Pk16 | AF9QYG 30RC73 PIL201HarmaaYleinen / Huolto21 "Polypropeeni / selluloosa32 gal.17 "€348.89
UUSI PIG PIL204 imukykyinen tyyny harmaa 20 gallonaa Pk40 | AF9QYH 30RC74 PIL204HarmaaYleinen / Huolto10 "Polypropeeni / selluloosa20 gal.10 "€258.30
UUSI PIG PIL205 imukykyinen tyyny harmaa 14 gallonaa Pk14 | AF9QYJ 30RC75 PIL205HarmaaYleinen / Huolto20 "Polypropeeni / selluloosa14 gal.8"€149.21
UUSI PIG PIL203 imukykyinen tyyny valkoinen 10 gallonaa Pk10 | AF9QYM 30RC78 PIL203ValkoinenVain öljy / maaöljy17 "polypropeeni10 gal.16 "€414.95
UUSI PIG PIL402 Imukykyinen tyyny valkoinen 10 Gallon Pk5 | AF9QYN 30RC79 PIL402ValkoinenVain öljy / maaöljy24 "Dacron Mesh / polypropeeni10 gal.24 "€356.82
UUSI PIG PIL403 imukykyinen tyyny valkoinen 10 gallonaa Pk10 | AF9QYP 30RC80 PIL403ValkoinenVain öljy / maaöljy15 "Dacron Mesh / polypropeeni10 gal.15 "€431.37
UUSI PIG PIL405 imukykyinen tyyny valkoinen 5 gallonaa Pk10 | AF9QYQ 30RC81 PIL405ValkoinenVain öljy / maaöljy12 "polypropeeni5 gal.12 "€254.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PIL352 Imukykyinen Tyyny Mauve 1 Gallon Pk4
€191.89 / yksikkö