Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG 25801 Grippy-imukykyinen alusta | AF9QJC 30PV77

NEW PIG 25801 Grippy imukykyinen tyyny

Varastossa
Tuote: AF9QJC Malli: 25801Ristiviite: 30PV77

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiima-pohjainen imukykyinen tyyny
ImeytymispainoKeskikokoinen
Värisininen
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus40 "
MateriaaliPolypropeeni polyesterinidontalla - oma Grippy (TM) -materiaali
rei'ityksiäEi
Absorboitu määrä / kg.0.5 gal.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi5603949030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG MAT3200 Grippy -imukykyinen pad Pk10 | AF9QTM 30PZ35 mat 320024 "Polypropeeni polyesterinidontalla - oma materiaali2 gal.16 "€88.11

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG 25801 Grippy imukykyinen tyyny
€45.41 / yksikkö