Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

NASHUA FSK -teippi 48 mm x 46 m | AA2AVK 10A994

NASHUA FSK pintateippi 48mm x 46m

Tuotenumero: AA2AVK Malli: KSFRistiviite: 10A994
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräFSK nauha
tarttuvaSynteettinen kumi
Pituus46m
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.+ 30 ° F - + 300 ° F
MuotoJatkuva rulla
Paksuus8 tuhat
Leveys48 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NASHUA 652009 Fsk -nauha 72mm x 46m hopea | AE7QPM 6A064 65200972mm€25.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA FSK pintateippi 48mm x 46m
€23.10 / yksikkö