Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 91590 kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AA2CRV 10D942

MSA 91590 Kypärä, jossa lampun pidike ja johdon pidike

Varastossa
Tuote: AA2CRV Malli: 91590Ristiviite: 10D942

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€143.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu lampun kannattimella ja johdonpitimellä
LisälaitepaikatEi
ANSI-luokkaG
ANSI-tyyppi1
Väripunainen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolykarbonaatti
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Pinlock
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisälaitepaikatANSI-luokkaVäriShell-materiaaliKokoHinta
MSA 91589 kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AA2CRU 10D941 91589EiGOranssipolykarbonaatti6 1 / 2 - 8€143.26
MSA 91584 kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AA2CRW 10D943 91584EiGVihreäpolykarbonaatti6 1 / 2 - 8€143.26
MSA 82769 Kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AA2CRX 10D944 82769EiGMustapolykarbonaatti6 1 / 2 - 8€143.26
MSA 460409 kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AE4GCQ 5KAW8 460409EiGLuonnonruskeafenolisetOne Size€337.72
MSA 460018 Kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AE4GCX 5KAX4 460018KylläCValkoinenpolyeteeniOne Size€68.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 91590 Kypärä, jossa lampun pidike ja johdon pidike
€143.26 / yksikkö