Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 460018 Kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AE4GCX 5KAX4

MSA 460018 Kypärä, jossa lampun pidike ja johdon pidike

Varastossa
Tuote: AE4GCX Malli: 460018Ristiviite: 5KAX4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu lampun kannattimella ja johdonpitimellä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaC
ANSI-tyyppi1
VäriValkoinen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolyeteeni
KokoOne Size
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Pinlock
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisälaitepaikatANSI-luokkaVäriShell-materiaaliKokoHinta
MSA 91589 kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AA2CRU 10D941 91589EiGOranssipolykarbonaatti6 1 / 2 - 8€143.26
MSA 91590 kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AA2CRV 10D942 91590EiGpunainenpolykarbonaatti6 1 / 2 - 8€143.26
MSA 91584 kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AA2CRW 10D943 91584EiGVihreäpolykarbonaatti6 1 / 2 - 8€143.26
MSA 82769 Kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AA2CRX 10D944 82769EiGMustapolykarbonaatti6 1 / 2 - 8€143.26
MSA 460409 kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AE4GCQ 5KAW8 460409EiGLuonnonruskeafenolisetOne Size€337.72

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 460018 Kypärä, jossa lampun pidike ja johdon pidike
€68.87 / yksikkö