Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10127518 Kaapeli 4 pituus x 4 leveys x 2 tuumaa | AF7ZPG 23YE19

MSA 10127518 Kaapeli 4 pituus x 4 leveys x 2 korkeus tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7ZPG Malli: 10127518Ristiviite: 23YE19

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Korkeus2"
Pituus4"
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9028100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10095164 Kaapeli | AE4CMY 5JGF9 10095164€242.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10127518 Kaapeli 4 pituus x 4 leveys x 2 korkeus tuumaa
€22.94 / yksikkö