Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10118694 Kypärä kasvosuojuksella Fbrim Oranssi | AB6UBF 22EY47

MSA 10118694 Kypärä, jossa kasvosuojakiinnike Fbrim oranssi

Varastossa
Tuote: AB6UBF Malli: 10118694Ristiviite: 22EY47

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Hat w / Faceshield -kannatin ja visiiri
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi1
VäriOranssi
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
Shell-materiaalipolyeteeni
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliTäysi reunus
jousitusRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyliHinta
MSA 10118695 Kova hattu, jossa kasvosuojuksen kiinnike, etuosa valkoinen | AF7PMG 22EY46 10118695ValkoinenEdessä reunat€74.60
MSA 10118696 Korkki, jossa kasvonsuojakiinnike Etureuna Valkoinen | AF7PMH 22EY48 10118696ValkoinenTäysi reunus€270.82

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10118694 Kypärä, jossa kasvosuojakiinnike Fbrim oranssi
€191.13 / yksikkö