MORSE DRUM POLY-456FI -sarja 456-sarjan rullarummulle | AF6FFG

MORSE DRUM POLY-456FI -sarja rullattava poly-rumpu 456-sarjassa

Varastossa
Tuote: AF6FFG Malli: POLY-456FI

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehdot Hydra-Lift -rumpurullille
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs
Pyörien lukumäärä4
muutKenttä on asennettu
Käytä456-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM POLY-456FI -sarja rullattava poly-rumpu 456-sarjassa
€628.09 / yksikkö