MORSE DRUM 405M rumpuhylly, 1.82 m, kipinänkestävä, käsipumppunostin, käsikampi, 363 kg korkki | AF6EXN

MORSE DRUM 405 M rumputeline, 1.82 m, kipinänkestävä, käsipumpunostin, käden kampi, 363 kg korkki

Tuote: AF6EXN Malli: 405M

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus72 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs
Korkeus72 "
Pituus72.5 "
NostaaKäsipumppu
Lift-tyyliKäsipumppu
KipinänkestäväKyllä
kallistaaKäsiveivi
KallistustyyliKäsiveivi
Pyörän halkaisija8"
Pyörät8 Tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 210.6
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Järjestä ja hae rumpuja helposti tällä telineellä
    • Käsikammen kallistusmekanismi auttaa työntekijöitäsi suorittamaan työt tarkasti
    • Suunniteltu tukemaan teräsrumpuja
    • Siirrä rummut mihin tahansa työsi vie tämän rumpuhylly-yksikön pyörillä
    • Kipinänkestävä turvallisten työolojen edistämiseksi
    • Kaada sisältö vaivattomasti ulos tynnyristä tämän hyllyn annostelutoiminnolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRäjähdyssuojattuLift-tyyliMoottorin ohjausMoottorikotelon suunnitteluVaiheKallistustyyliJänniteHinta
MORSE DRUM 405 Drum Racker, 1.82 m, Manuaalinen nosto ja kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EWX 405-Käsipumppu---Käsiveivi-€5,452.36
MORSE DRUM 405-110 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EWY 405-110EiVaihtovirta-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1Vaihtovirta115V AC€9,167.45
MORSE DRUM 405-111 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Räjähdyssuojattu 1-ph, 363 kg Kansi | AF6EWZ 405-111KylläVaihtovirta-Räjähdyssuojattu1Vaihtovirta115/230V AC€10,076.18
MORSE DRUM 405-112 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Räjähdyssuojattu 3-ph, 363 kg Kansi | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-113 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 3-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXB 405-113EiVaihtovirta-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3Vaihtovirta230/460V AC€9,501.55
MORSE DRUM 405-114 Drum Racker, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXC 405-114-IlmavoimaOn/Off venttiili--Ilmavoima-€9,000.41
MORSE DRUM 405-115 Drum Racker, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXD 405-115-AkunSisäänrakennettu--Akun-€8,505.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 405 M rumputeline, 1.82 m, kipinänkestävä, käsipumpunostin, käden kampi, 363 kg korkki