MORSE DRUM 2-5154-E3 Double kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1 Hp, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNV

MORSE DRUM 2-5154-E3 kaksinkertainen kiinteä rumpu, 20 rpm, 1 hv, räjähdyssuojattu moottori

Tuote: AX3KNV Malli: 2-5154-E3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,844.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä rumpurulla
Ampeeria1.5/ 3/ 3.1A
Pohjamitta24 "x 97"
Kapasiteetti kuiva300 lbs.
Kapasiteetti nesteet1000 lbs.
Rumpu Dia.6 "- 28"
Rummun korkeusJopa 40 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rummun kierrosluku20 RPM
Taajuus60 Hz
HP1 hv
Hz60 Hz
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
moottoriRäjähdyssuojattu
Moottorikotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
Pyörien lukumäärä8
Vaihe3
NimellinenLuokan I ryhmä D, luokan II ryhmät F ja G.
Akselin dia.1"
Nopeustyyppikiinteä
HihnamateriaaliJousiteräs
Tyyppikiinteä
Jännite208-230/460V AC
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJänniteNopeustyyppiRummun kierroslukumoottoriKapasiteetti nesteet Hinta
MORSE DRUM 2-5154-1 Double kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1 Hp, Tefc-moottori | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACkiinteä20 RPM-1000 lbs.€6,267.55
MORSE DRUM 2-5154-3 Double kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1 Hp, invertterikäyttöinen moottori | AX3KNR 2-5154-3-3115/230/460V ACMuuttuja20 RPM-1000 lbs.€5,739.68
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2-5154-E1 Double kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1 Hp, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNT 2-5154-E1-1115/230V ACkiinteä20 RPM-1000 lbs.€7,283.18
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 2-5154-E1-50 Double kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1 Hp, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNU 2-5154-E1-50-1220V ACkiinteä16 RPM-1000 lbs.€7,844.45
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 2-5154-E3-50 Double kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1 Hp, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNW 2-5154-E3-50-3230/400V ACkiinteä16 RPM-1000 lbs.€7,750.91
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 2-5154-E3-575 Double kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNX 2-5154-E3-575-3575V ACkiinteä20 RPM-1000 lbs.€8,138.45
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2-5154-A Double kiinteä rumpurulla, 20 rpm, ilmamoottori | AX3KNY 2-5154-A---Ilmaohjattu20 RPM-1000 lbs.€6,481.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-E3 kaksinkertainen kiinteä rumpu, 20 rpm, 1 hv, räjähdyssuojattu moottori
€7,844.45 / yksikkö