MORSE RUMMUN 1-5154-A Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, ilmamoottori | AX3KNP

MORSE DRUM 1-5154-A Yksi kiinteä rumpurulla, 20 r / min, ilmamoottori

Varastossa
Tuote: AX3KNP Malli: 1-5154-A

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,503.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä rumpurulla
Ilmavirta22 SCFM
Pohjamitta24 "x 58"
Kapasiteetti kuiva300 lbs.
Kapasiteetti nesteet1000 lbs.
Rumpu Dia.6 "- 28"
Rummun korkeusJopa 40 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rummun kierrosluku20 RPM
SisältääIlmanohjaimet, suodatin, säädin, voitelulaite ja venttiilit
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
moottoriIlmamoottori
MoottorityyppiIlmamoottori
Pyörien lukumäärä8
Paine20 - 40 psi
Akselin dia.1"
NopeustyyppiIlmaohjattu
HihnamateriaaliJousiteräs
Tyyppikiinteä
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.4
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmanohjaimet ovat mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJänniteMateriaaliNopeustyyppiRummun kierroslukumoottoriHinta
MORSE-RUMMUN 1-5154-1 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 Hp, Tefc-moottori | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACTeräskiinteä20 RPM-€3,995.73
MORSE RUMMUN 1-5154-3 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, invertterikäyttöinen moottori | AX3KNH 1-5154-3-3115/230/460V ACTeräsMuuttuja20 RPM-€4,035.82
MORSE-RUMPPU 1-5154-E1 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACTeräskiinteä20 RPM-€4,917.82
MORSE-RUMPPU 1-5154-E1-50 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNK 1-5154-E1-50-1220V ACTeräskiinteä16 RPM-€5,686.23
MORSE RUMMUN 1-5154-E3 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/460V ACTeräskiinteä20 RPM-€4,824.27
MORSE-RUMPPU 1-5154-E3-50 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNM 1-5154-E3-50-3230/400V ACTeräskiinteä16 RPM-€5,606.05
MORSE-RUMMUN 1-5154-E3-575 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNN 1-5154-E3-575-3575V ACTeräskiinteä20 RPM-€4,697.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1-5154-A Yksi kiinteä rumpurulla, 20 r / min, ilmamoottori
€4,503.55 / yksikkö