MORSE-RUMMUN 1-5154-1 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 Hp, Tefc-moottori | AX3KNG

MORSE DRUM 1-5154-1 Yksi kiinteä rumpu, 20 rpm, 1/2 hv, Tefc-moottori

Varastossa
Tuote: AX3KNG Malli: 1-5154-1

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,995.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä rumpurulla
Ampeeria3.7/ 4.3/ 7.4A
Pohjamitta24 "x 58"
Kapasiteetti kuiva300 lbs.
Kapasiteetti nesteet1000 lbs.
Rumpu Dia.6 "- 28"
Rummun korkeusJopa 40 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rummun kierrosluku20 RPM
Taajuus60 Hz
HP1 / 2 hp
Hz60 Hz
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Pyörien lukumäärä8
Vaihe1
Akselin dia.1"
Nopeustyyppikiinteä
HihnamateriaaliJousiteräs
Tyyppikiinteä
Jännite115/ 208-230V AC
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.2
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJänniteMateriaaliNopeustyyppiRummun kierroslukumoottoriHinta
MORSE RUMMUN 1-5154-3 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, invertterikäyttöinen moottori | AX3KNH 1-5154-3-3115/230/460V ACTeräsMuuttuja20 RPM-€4,035.82
MORSE-RUMPPU 1-5154-E1 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACTeräskiinteä20 RPM-€4,917.82
MORSE-RUMPPU 1-5154-E1-50 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNK 1-5154-E1-50-1220V ACTeräskiinteä16 RPM-€5,686.23
MORSE RUMMUN 1-5154-E3 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/460V ACTeräskiinteä20 RPM-€4,824.27
MORSE-RUMPPU 1-5154-E3-50 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNM 1-5154-E3-50-3230/400V ACTeräskiinteä16 RPM-€5,606.05
MORSE-RUMMUN 1-5154-E3-575 Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, 1/2 hv, räjähdyssuojattu moottori | AX3KNN 1-5154-E3-575-3575V ACTeräskiinteä20 RPM-€4,697.32
MORSE RUMMUN 1-5154-A Yksi kiinteä rumpurulla, 20 rpm, ilmamoottori | AX3KNP 1-5154-A---TeräsIlmaohjattu20 RPM-€4,503.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1-5154-1 Yksi kiinteä rumpu, 20 rpm, 1/2 hv, Tefc-moottori
€3,995.73 / yksikkö